Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 1506228 Spiralkabel Li12Y11Y 800 mm / 3200 mm 6 x 0.25 mm² Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2987237-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     1506228
EAN/GTIN:
     4011376759658
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
spiralkabel schwarz
spiralkabel
BKL Electronic 1506228 Spiralkabel Li12Y11Y 800 mm / 3200 mm 6 x 0.25 mm² Schwarz 1 St.

Spiralkabel PUR Elektronikleitung ungeschirmt, Li12Y11Y, 6x0,25mm², schwarz, Blocklänge 800mm auf 3200mm ausziehbar

Feindrähtiger Kupferleiter
TPE-E-Isolation
Polyurethan Außenmantel

Ausstattung:
Ungeschirmt
Glatte Seitenenden 500 mm
Axial
Halogenfrei
Hohe mechanische Beanspruch barkeit (Abrieb-, Reiß-, Kerb- und Druckbeständigkeit, verschleißfest)
Gute Wechselbiegfestigkeit unter Spannung
Gute chemische Beständigkeit (gegen Benzin, Öl, Fett, Chemikalien,...)
Beständig gegen Umweltein flüsse (wie Ozon, UV-Strahlung, Feuchtigkeit, ...)
Betriebstemperatur: - 30 bis +80 °C

Technische Daten:
Anzahl Adern (Teil 1): 6 x · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial: TPE-E · Kabel-Besonderheiten: Flexibel · Kabeltyp: Li12Y11Y · Nennspannung: 300 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.25 mm² · Spirallänge (max.): 3200 mm · Spirallänge (min.): 800 mm · Temperaturbereich, bewegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -30 °C · Weitere technische Daten: Mantelart: PUR

Hinweis:
ACHTUNG: Sicherheitsrelevantes Bauteil - Installa
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
Li12Y11Y
Inhalt:
1 St.
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
6 x 0.25 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.25 mm²
Marke:
BKL Electronic
Halogenfrei:
Ja
Isolationsmaterial:
TPE-E
Kabel-Besonderheiten:
Flexibel
Herst.-Teilenr.:
1506228
Typ (Hersteller-Typ):
1506228
Nennspannung:
300 V
Spirallänge (max.):
3200 mm
Spirallänge (min.):
800 mm
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-30 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
6 x
RoHS-konform:
Ja
Geschirmt:
Nein
Produkt-Art:
Spiralkabel
Weitere Suchbegriffe: bkl spiralkabel, BKL Electronic, 1506228
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 57,13*
€ 75,02*
€ 4,00*
ab € 44,59*
€ 75,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,02*
€ 89,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,69*
€ 87,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,12*
€ 84,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,65*
€ 81,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,94*
€ 78,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,13*
€ 67,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.