Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2986792-BP Herst.-Nr.: 1160540 EAN/GTIN: 4007123673889 |
| |
|
| | |
| Brennenstuhl 1160540 Kabelsafebox Blau
Stecker/Kupplung Safe-Box CEE230V blau IP44
Die Safe-Box CEE 230V von Brennenstuhl eignet sich optimal für den Schutz von Kabelsteckverbindungen im Außenbereich. Sie ist geeignet für für H07RN-3G2,5 Kabel mit den Maßen min Ø10,9mm bis Ø14,0mm. Die Öse für ein Vorhängeschloss bietet zusätzliche Sicherheit, indem sie unbefugten Zugriff auf die Verbindungen verhindert.
Ausstattung: Ideal für alle Standard CEE-Verbindungen 230V/16A (blaue Stecker/Kupplungen) Schützt vor Verschmutzung und Beschädigung Dient zudem als Stabilisator von Kabelverbindungen im Außenbereich Bestens geeignet für den Einsatz im Outdoorbereich oder in feuchten Räumen Einwandfreie Aufbewahrung, um vor ungewolltem Trennen der Steckverbindung zu schützen
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Einsatzort: Außenbereich,Innenbereich · Herstellerfarbe: Blau
Lieferumfang: Safebox CEE 230V
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Blau | Energieeffizienzklassen-Bereich (max.): | D | Energieeffizienzklassen-Bereich (min.): | A+++ | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Marke: | Brennenstuhl | Farbe: | blau | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Einsatzort: | Außenbereich | Innenbereich | Produkt-Art: | Kabelsafebox |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brennenstuhl, 1160540, stromverteiler garten, Energieverteiler, Gartenstrom |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 5,3007* | € 7,6607* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 5,44* | € 7,90* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,24* | € 9,13* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 6,43* | € 9,13* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 8,73* | € 12,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|