Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R684052 Herst.-Nr.: 1160540 EAN/GTIN: 4007123673889 |
| |
|
| | |
| Die Safe-Box CEE 230V von Brennenstuhl eignet sich optimal für den Schutz von Kabelsteckverbindungen im Außenbereich. Sie ist geeignet für für H07RN-3G2,5 Kabel mit den Maßen min Ø10,9mm bis Ø14,0mm. Die Öse für ein Vorhängeschloss bietet zusätzliche Sicherheit, indem sie unbefugten Zugriff auf die Verbindungen verhindert. Lieferumfang: Safebox CEE 230V Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Einsatzort: | Außenbereich + Innenbereich | Herstellerfarbe: | Blau | Produkt-Art: | Kabelsafebox |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brennenstuhl, stromverteiler garten, Energieverteiler, Gartenstrom |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 5,2119* | € 7,5819* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 5,43* | € 7,93* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 6,23* | € 9,17* | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 6,42* | € 9,17* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 7,06* | € 11,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|