Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medisana RS 660 Lounge Massagesessel 100 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2939853-BP
Hersteller:
     Medisana
Herst.-Nr.:
     88418
EAN/GTIN:
     4015588884184
Suchbegriffe:
Besuchersessel
Loungesessel
Massage-Sessel
Massage-Stuhl
Medisana RS 660 Lounge Massagesessel 100 W

RS 660 Lounge Sessel mit Massagefunk.

Massage für den Nacken- und ganzen Rückenbereich oder Spotmassage
Automatische Körpermessung für individuelle Anpassung
6 verschiedene Massagearten wählbar: Kneten, Klopfen, Shiatsu, Rollen, Klatschen und schwedische Massage
1 automatisches Massageprogramm
3 Intensitätsstufen

Stilvolles Wohnaccessoire mit 6 verschiedenen Massagearten
Der stylische Lounge Chair RS 660 mit Massage-Funktion bietet einen hohen Sitzkomfort im ansprechend modernen Design. Mit seinem eleganten Look schmiegt sich der Massagesessel harmonisch in jedes Wohnkonzept ein und bietet dabei einen echten Mehrwert in den eigenen vier Wänden. Der Allrounder bietet sechs verschiedene Anwendungen bestehend aus einer wirksamen Knet-, einer aktivierenden Klopf-, der traditionellen Shiatsu-, einer tiefenwirksamen Rollen-, einer dynamischen Klatsch- sowie der klassischen schwedischen Massage. Für jeden Massage-Liebhaber ist garantiert die passende Anwendung dabei.

Praktisch: Nach 15 Minuten schaltet sich die Massagefunktion automatisch aus, um eine perfekte Nutzungsdauer zu gewährleisten. Wo Bedarf besteht: Mit dem Massagesessel und seinen verschiedenen Massagezonen können viele Verspannungen im Rücken- und Nackenbereich gemildert werden. Zudem verfügt der Lounge Chair über einen eigenen USB-Ladeanschluss, sodass während der Anwendung sogar andere Geräte wie das Handy oder ein Tablet aufgeladen werden können.

Ausstattung:
Hoher Sitzkomfort
Massage für den Nacken- und ganzen Rückenbereich oder Spot-Massage für Verspannungspunkte
6 verschiedene Massagearten wählbar: Kneten, Klopfen, Shiatsu, Rollen, Klatschen und schwedische Massage
1 automatisches Massageprogramm
Automatische Körpermessung für individuelle Anpassung
3 Intensitätsstufen
Automatische Abschaltung der Massagefunktion nach 15 Minuten
Integrierter USB-Ladeanschluss
90° drehbar
Belastbar bis 120 kg

Technische Daten:
Gewicht: 28 kg · Leistung: 100 W · Produktabmessung, Breite: 610 mm · Produktabmessung, Höhe: 1050 mm · Produktabmessung, Länge: 920 mm · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Weitere technische Daten: Anschlußkabellänge: 150 cm
Stromversorgung: 100 -240 V

Lieferumfang:
Lounge Chair,Abnehmbares Netzkabel,Gebrauchsanweisung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 920 x 610 x 1050 mm
Produktabmessung, Höhe:
1050 mm
Produktabmessung, Länge:
920 mm
Produktabmessung, Breite:
610 mm
Marke:
Medisana
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Leistung:
100 W
Gewicht:
28 kg
Produkt-Art:
Massagesessel
Weitere Suchbegriffe: Massagesessel, Massagestuhl, Sessel, besuchersessel, Medisana, 88418, RS 660 Lounge, Massagegeräte, Massage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 974,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.135,21*
€ 1.350,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.128,37*
€ 1.342,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.080,44*
€ 1.285,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.025,40*
€ 1.220,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 974,21*
€ 1.159,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.