Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medisana RC 450 Relax Massagesessel 36 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2939852-BP
Hersteller:
     Medisana
Herst.-Nr.:
     88431
EAN/GTIN:
     4015588884313
Suchbegriffe:
Massage-Sessel
Massage-Stuhl
Massagesessel
Massagestuhl
Medisana RC 450 Relax Massagesessel 36 W

Relaxsessel RC 450 mit Massage

2 Massagearten im Rückenbereich: Shiatsu- und Spot-Massage
3 Massagezonen wählbar: Oberer, unterer oder gesamter Rücken
2 Massagegeschwindigkeiten wählbar
Zuschaltbare Wärmefunktion
Timer-Funktion: 5/10/15 Minuten

Ein Hingucker für jedes Zuhause
Der 2in1 Relax + Massagesessel RC 450 verfügt über zwei Massagearten im Rückenbereich: Shiatsu- und Spot-Massage mit drei auswählbaren Massagezonen: Oberer, unterer oder gesamter Rücken. Zusätzlich zeichnet er sich durch sein hochwertiges Schwinggestell in schwarzem Carbon Stahl aus. Durch die Kombination aus Design und Funktionalität wird der Massagesessel zum neuen Lieblingsort in jedem Zuhause.

Ausstattung:
2 Massagearten im Rückenbereich: Shiatsu- und Spot-Massage​
3 Massagezonen: gesamter, oberer oder unterer Rücken​
2 Massagegeschwindigkeiten​
Umschlagbare Polsterung für eine wahlweise sanftere oder intensivere Massage
Zuschaltbare Wärmefunktion
Timer-Funktion: 5/10/15 Minuten
Praktische Fernbedienung​​
Angenehmer Sitzkomfort durch weiche Polsterung
Strapazierfähiger Stoffbezug
Belastbar bis 150 kg

Technische Daten:
Gewicht: 18 kg · Leistung: 36 W · Produktabmessung, Breite: 670 mm · Produktabmessung, Höhe: 1070 mm · Produktabmessung, Länge: 900 mm · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Weitere technische Daten: Anschlußkabellänge: 180 cm
Stromversorgung: 100 -240 V

Lieferumfang:
Swing Massagesessel,Netzkabel,Aufbauanleitung,Gebrauchsanweisung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 900 x 670 x 1070 mm
Produktabmessung, Höhe:
1070 mm
Produktabmessung, Länge:
900 mm
Produktabmessung, Breite:
670 mm
Marke:
Medisana
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Leistung:
36 W
Gewicht:
18 kg
Produkt-Art:
Massagesessel
Weitere Suchbegriffe: massage sessel, Medisana, 88431, RC 450 Relax, Massagegeräte, Massage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 384,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,78*
€ 553,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 460,05*
€ 547,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 447,05*
€ 531,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,98*
€ 508,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,25*
€ 457,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.