| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2936883-BP Herst.-Nr.: 2152-1 EAN/GTIN: 9003399364808 |
| |
|
| | |
| PC Electric Shark 2152-1 CEE Kupplung 16 A 5polig 1 St.
CEE-Kupplung 16A 5p 1h IP67 SHARK
CEE-Kupplung 16A 5p 1h IP67 SHARK
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schraubklemmen · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): CEE-Kupplung · Anzahl Adern: 5 · Herstellerfarbe: Grau · Nennstrom: 16 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 5polig · Schutzart: IP67 · Weitere technische Daten: Gehäusematerial: PA6 Polzahl: 5 (3P+N+PE) Uhrzeit-Stellung: 1h Nennspannung/Frequenz: >50V/sonstige Kontakte: Messing Anschlusstechnik: Schraubklemmen · Zulassungen, Normen: IEC 60309
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Grau | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | Schraubklemmen | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | CEE-Kupplung | Nennstrom - gerundet: | 16 A | Marke: | PC Electric | Schutzart: | IP67 | Polzahl (LOV - nur für Titel): | 5polig | Nennstrom: | 16 A | Anzahl Adern: | 5 | weitere Zulassungen, Normen: | IEC 60309 | Produkt-Art: | CEE Kupplung | UKCA-konform: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose 16a, PC Electric, 2152-1, Shark, Kraftsteckdose, Starkstromsteckdose |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 23,31* | € 32,55* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 24,15* | € 32,56* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 25,86* | € 34,82* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 27,66* | € 37,74* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 48,81* | € 63,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|