Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC ELECTRIC 2152-1 - CEE-Kupplung "SHARK" (50V / 16A | 5-polig 1h | IP67) - in grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PC ELECTRIC 2152-1 - CEE-Kupplung "SHARK" (50V / 16A | 5-polig 1h | IP67) - in grau
PC ELECTRIC 2152-1 - CEE-Kupplung "SHARK" (50V / 16A | 5-polig 1h | IP67) - in grau
Artikel-Nr.:
     5289-PCE-2152-1
Hersteller:
     PC Electric
Herst.-Nr.:
     2152-1
EAN/GTIN:
     9003399364808
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee-kupplung 16a ip67
cee kupplungsdose

PC ELECTRIC 2152-1 - CEE-Kupplung "SHARK" (50V / 16A | 5-polig 1h | IP67) - in grau

  • Spannung: 50V | 16A
  • Polanzahl: 5-polig (3P+N+PE)
  • Uhrzeit-Stellung: 1h
  • Anschlusstechnik: Schraubklemmen
  • Kabeleinführung: Verschraubung
  • Gehäusematerial: PA6
  • Kontaktmaterial: CuZn
  • Kontakte aus Messing
  • Steckrichtung: gerade
  • Schutzart: IP67 / IP66
  • Leitung flexibel: 1,0 - 2,5 mm²
  • Kabel-Ø: 8,0 - 16,0 mm
  • Material aus Kunststoff
  • Gewicht: ca. 215 g
  • Farbe: Grau
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.215000 kg
Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose 16a
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,34*
€ 32,58*
Lager 5289
€ 5,90*
ab € 24,26*
€ 32,60*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,77*
€ 34,80*
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.