Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi 30436 Werkstatt Schraubendrehereinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2923231-BP
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     30436
EAN/GTIN:
     6934177726361
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Knarren-Schraubendreher
Xiaomi 30436 Werkstatt Schraubendrehereinsatz

XIAOMI 30436 Ratschenschraubendreher 16

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Gewicht: 230 g · Griff-Durchmesser: 34 mm · Grifflänge: 144 mm · Produktabmessung, Breite: 34 mm · Produktabmessung, Höhe: 34 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: inkl. Bit-Set,Schraubenmagnet

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Abmessungen:
(B x H) 34 mm x 34 mm
Produktabmessung, Höhe:
34 mm
Produktabmessung, Breite:
34 mm
Marke:
Xiaomi
Schraubendreher-Besonderheiten:
inkl. Bit-Set | Schraubenmagnet
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Griff-Durchmesser:
34 mm
Grifflänge:
144 mm
Gewicht:
230 g
Produkt-Art:
Schraubendrehereinsatz
Weitere Suchbegriffe: Knarren-Schraubenzieher, Knarrenschraubendreher, Knarrenschraubenzieher, Pozidriv-Bit-Satz, bit satz, Xiaomi, 30436, Handbithalter, Bithandhalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 12,50*
€ 17,76*
€ 4,00*
ab € 12,53*
€ 18,08*
Lager 102
222
Frei Haus
ab € 14,52*
€ 20,50*
€ 3,50*
ab € 26,65*
€ 35,66*
€ 6,90*
ab € 28,63*
€ 38,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Xiaomi
28592
ab € 12,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.