Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi Mi 16 in 1 Ratchet Screwdriver Multi-Bit-Schraubendreher Gerader Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xiaomi Mi 16 in 1 Ratchet Screwdriver Multi-Bit-Schraubendreher Gerader Schraubendreher
Xiaomi Mi 16 in 1 Ratchet Screwdriver Multi-Bit-Schraubendreher Gerader Schraubendreher
Xiaomi Mi 16 in 1 Ratchet Screwdriver Multi-Bit-Schraubendreher Gerader Schraubendreher
Xiaomi Mi 16 in 1 Ratchet Screwdriver Multi-Bit-Schraubendreher Gerader Schraubendreher
Xiaomi Mi 16 in 1 Ratchet Screwdriver Multi-Bit-Schraubendreher Gerader Schraubendreher
Xiaomi Mi 16 in 1 Ratchet Screwdriver Multi-Bit-Schraubendreher Gerader Schraubendreher
Xiaomi Mi 16 in 1 Ratchet Screwdriver Multi-Bit-Schraubendreher Gerader Schraubendreher
Xiaomi Mi 16 in 1 Ratchet Screwdriver Multi-Bit-Schraubendreher Gerader Schraubendreher
Xiaomi Mi 16 in 1 Ratchet Screwdriver Multi-Bit-Schraubendreher Gerader Schraubendreher
Xiaomi Mi 16 in 1 Ratchet Screwdriver Multi-Bit-Schraubendreher Gerader Schraubendreher
Xiaomi Mi 16 in 1 Ratchet Screwdriver Multi-Bit-Schraubendreher Gerader Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89810317
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     BHR4779GL
EAN/GTIN:
     6934177726361
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Knarren-Schraubendreher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
34 mm
Länge (mm)
144 mm
Höhe
34 mm
Gewicht
230 g
Technische Details
Produkttyp
Multi-Bit-Schraubendreher
Schraubendreher-Typ
Gerader Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Sechskant (imperial), Phillips, Pozidriv, Schlitz, Torx
Anzahl der Schraubendreher
1
Anzahl der bits
8 Stück(e)
Handgrifffarbe
Schwarz
Schraubendreher-Bits Größe
SL4/SL6 PHO/PHI/PH2/PH3 PZI/PZ2 T15/T20/T25/T30 H3/H4/H5/H6
Kalibrierbereich
0 - 20 Nm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Xiaomi
28592
ab € 12,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.