Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton VP_15-16_Blindplug-PL-BK Blindtülle halogenfrei Kunststoff Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2917530-BP
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     440-00047
EAN/GTIN:
     4031026686387
Suchbegriffe:
Blindtülle
Endstopfen
Verschluss-Stopfen
Verschlussstopfen
HellermannTyton VP_15-16_Blindplug-PL-BK Blindtülle halogenfrei Kunststoff Schwarz 1 St.

Blindtülle 15-16 mm VP_16_Blindplug

Tüllen zur Durchführung von Leitungen mit und ohne Stecker von 3 – 33 mm Leitungsdurchmesser zur Verwendung mit den Rahmen der VarioPlate 4 bis 24.

Ausstattung:
Blindtüllen werden benötigt, um die nicht mit Leitungen bestückten Kabeltüllen zu ersetzen
Die IP Schutzart bleibt erhalten

Technische Daten:
Gehäuse-Besonderheiten: halogenfrei · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Kunststoff · Material-Eigenschaft: halogenfrei · Produktabmessung, Ø: 20 mm · Schutzart: IP66 · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Brandschutzeigenschaften: UL94 V0
Kabeldurchmesser: 15 - 16 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 20 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
20 mm
Marke:
HellermannTyton
Halogenfrei:
Ja
Schutzart:
IP66
Gehäuse-Besonderheiten:
halogenfrei
Material:
Kunststoff
Material-Eigenschaft:
halogenfrei
Herst.-Teilenr.:
440-00047
Typ (Hersteller-Typ):
VP_15-16_Blindplug-PL-BK
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Blindtülle
Weitere Suchbegriffe: verschluss stopfen, HellermannTyton, 440-00047, VP_15-16_Blindplug-PL-BK, Würgenippel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
3000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,57*
€ 0,71*
20 Tage
nicht lagernd
3000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,64*
€ 0,79*
20
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,5355*
€ 0,8155*
26 Tage
nicht lagernd
3000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,72*
€ 0,89*
Lager 102
20
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.