Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2902647-BP Herst.-Nr.: V1713 EAN/GTIN: 4047728017138 |
| |
|
|  |  |
 | Vigor V1713 Digitaler Messschieber 150 mm
VIGOR Messschieber ∙ digital ∙ V1713 ∙ 235 mm
Ausstattung: Umschaltung mm / Inch Außen- und Innen-Messung im Bereich 0 – 150 mm Millimeter- und Zoll-Teilung Digitale Anzeige Batterie 1,5 V (LR 44) – 180 mAh Feststellschraube Tiefen-Messstab Im Kunststoffkasten
Technische Daten: Material: rostfreier Stahl · Messbereich (max.): 150 mm · Produktabmessung, Länge: 235 mm · Stromversorgung (Details): 1,5 V (LR44) Knopfzelle · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Weitere Informationen:  |  | Produktabmessung, Länge: | 235 mm | kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Material: | rostfreier Stahl | Typ (Hersteller-Typ): | V1713 | Messbereich (max.): | 150 mm | Stromversorgung (Details): | 1,5 V (LR44) Knopfzelle | Produkt-Art: | Digitaler Messschieber |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Vigor, V1713, Schieblehre, Schublehre, schiebelehre |
|  |  |
|  |  | Angebote (15) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 24,75* | € 32,43* |  |  |  | | 18 Tage |  | | 1 |  | € 7,60* | ab € 26,58* | € 34,45* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 26,29* | € 34,45* |  |  |  | | 7 Tage |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 26,65* | € 35,02* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 36,45* | € 47,75* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|