Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT ASD-320 Lötdraht-Abroller (L x B x H) 110 x 81 x 107 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2901992-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-8705976
EAN/GTIN:
     4064161294308
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
TOOLCRAFT ASD-320 Lötdraht-Abroller (L x B x H) 110 x 81 x 107 mm

Lötdraht-Abroller

Metall-Lötdrahtständer
Geeignet für Lötdrähte mit Ø 0,5-2 mm
Maximale Belastung: 1 kg

Technische Daten:
Gewicht: 365 g · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 81 mm · Produktabmessung, Höhe: 107 mm · Produktabmessung, Länge: 110 mm

Lieferumfang:
Lötdraht-Abroller

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 110 x 81 x 107 mm
Produktabmessung, Höhe:
107 mm
Produktabmessung, Länge:
110 mm
Produktabmessung, Breite:
81 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Gewicht:
365 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Lötkolbenablage
Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, toolcraft lötzinn, lötzinn, elektroniklot 2mm, TOOLCRAFT, TO-8705976, ASD-320, Lötzubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
415
Frei Haus
ab € 7,15*
€ 11,05*
€ 4,00*
ab € 7,23*
€ 11,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.