Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alphacool Alphacool Core 1 Aurora CPU-Kühler, ARGB - Silber CPU-Kühler mit Lüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     102-2900320-BP
Hersteller:
     Alphacool
Herst.-Nr.:
     13447
EAN/GTIN:
     4250197134477
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 370
CPU Lüfter Sockel AM4
CPU Lüfter Sockel AM5
Wasserkühlung CPU
Alphacool Alphacool Core 1 Aurora CPU-Kühler, ARGB - Silber CPU-Kühler mit Lüfter

Alphacool
Core 1 Aurora CPU-Kühler, ARGB - Silbe

Hochwertiger CPU-Block für Wasserkühlungen
für AMD- und Intel-CPUs
sehr kompakt
mit RGB-Beleuchtung

Hochwertiger CPU-Block für Wasserkühlungen
für AMD- und Intel-CPUs
sehr kompakt
mit RGB-Beleuchtung

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Silber · Passend für (Sockel PC): Intel® 1700,AMD AM4,AMD AM5 · Sicherheitshinweise GHS / Gefahrenbezeichnung: GHS08: Gesundheitsschädlich · Sicherheitshinweise GHS / H-Sätze: H 400: Sehr giftig für Wasserorganismen,H 410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung · Sicherheitshinweise GHS / P-Sätze: P 351: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen.,P 350: Behutsam mit viel Wasser und Seife waschen.,P 370+378: Bei Brand: ... zum Löschen verwenden.,P 262: Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. · Weitere technische Daten: Stylisches schlichtes Design
Kühler aus vernickeltem Kupfer
Passend für AMD- und Intel-CPUs
Integrierte RGB-Beleuchtung für Beleuchtung nach Wahl
Hohe Finnen-Dichte und Oberfläche für außerordentliche Kühlung
Sehr flach für Montagen in engen Gehäusen

Maße: 72 x 72 x 26,50 mm (L x B x H)
Material: Messing (Deckel) vernickeltes Kupfer (Kühlfläche)
Farbe: Silber
Gewicht: 500 g
Arbeitstemperatur: max. 60 °C
Anschlüsse: 2x G1/4 Zoll
Kompatiblität:
Intel: LGA 1700
AMD: AM5, AM4
Lieferumfang:
1x Alphacool Core 1 Aurora - Acetal
1x Befestigungsmaterial

Weitere Informationen:
GHS:
GHS08
Herstellerfarbe:
Silber
Marke:
Alphacool
Farbe:
grau
Sicherheitshinweise GHS / Gefahrenbezeichnung:
GHS08: Gesundheitsschädlich
Passend für (Sockel PC):
Intel® 1700 | AMD AM4 | AMD AM5
Sicherheitshinweise GHS / H-Sätze:
H 400: Sehr giftig für Wasserorganismen | H 410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung
Sicherheitshinweise GHS / P-Sätze:
P 351: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. | P 350: Behutsam mit viel Wasser und Seife waschen. | P 370+378: Bei Brand: ... zum Löschen verwenden. | P 262: Nicht in die Augen|ツ| auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.
Produkt-Art:
CPU-Kühler mit Lüfter
Weitere Suchbegriffe: wasserkühlung cpu, Alphacool, 13447, Alphacool Core 1 Aurora CPU-Kühler, ARGB - Silber, kühler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 117,21*
€ 148,75*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 116,87*
€ 148,76*
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 212,37*
€ 242,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,76*
€ 177,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,75*
€ 171,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,70*
€ 156,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,00*
€ 151,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,87*
€ 139,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.