Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alphacool Alphacool NexXxoS HPE-20 Radiator 120mm - schwarz PC-Wasserkühlung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2900310-BP
Hersteller:
     Alphacool
Herst.-Nr.:
     14435
EAN/GTIN:
     4250197144353
Suchbegriffe:
Flüssigkühlsystemarmatur
Wasserkühlung Armaturen
Radiator (Wasserkühlung)
Wasserkühlung Radiator
Alphacool Alphacool NexXxoS HPE-20 Radiator 120mm - schwarz PC-Wasserkühlung

Alphacool
NexXxoS HPE-20 Radiator 120mm - schwarz

Kompakter 120 mm Radiator für Wasserkühlungen
aus Kupfer
hohe Finnendichte
für besonders kleine Custom-Loops
für Hardware aus dem Einsteigersegment

Kompakter 120 mm Radiator für Wasserkühlungen
aus Kupfer

Ausstattung:
120 mm großer Radiator für besonders kompakte Custom-Wasserkühlungen
Mit nur 20 mm Höhe perfekt für Mini-Builds
Kupferradiator mit hoher Finnendichte für optimale Wärmeableitung
Zwei G1/4-Zoll-Gewinde zur Anbindung des Loops
Sehr einfache Installation

Technische Daten:
Gewicht: 290 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Weitere technische Daten: Maße: 120 x 20 x 150 mm (B x H x T)
Gewicht: 290 g
Farbe: Schwarz
Material: Kupfer
Finnendichte: 19 Fins per Inch
Gewinde: 2x G1/4 Zoll
Lüftergröße: 120 mm

Lieferumfang:
1x Alphacool NexXxoS HPE-20 Full Copper 120 mm Radiator
4x M3x5 Gehäuseschrauben
4x M3x30 Lüfterschrauben
1x Sechskantschlüssel

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Alphacool
Farbe:
schwarz
Gewicht:
290 g
Produkt-Art:
PC-Wasserkühlung
Weitere Suchbegriffe: wasserkühlung armaturen, Alphacool, 14435, Alphacool NexXxoS HPE-20 Radiator 120mm - schwarz, kühler, lüfter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 44,35*
€ 60,35*
€ 4,00*
ab € 50,07*
€ 68,82*
€ 3,50*
ab € 52,17*
€ 69,47*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 52,06*
€ 70,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,17*
€ 83,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,79*
€ 83,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,56*
€ 78,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,27*
€ 70,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,50*
€ 68,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 57,22*
€ 68,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,06*
€ 61,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.