Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dobot Roboterarm Bausatz Magican Lite Fertiggerät DT-MGL-4R002-01E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2899510-BP
Hersteller:
     Dobot
Herst.-Nr.:
     DT-MGL-4R002-01E
EAN/GTIN:
     4064161291734
Suchbegriffe:
Experimentier-Kasten
Experimentierkasten
Technisches Spielzeug Lernbausatz
technisches spielzeug lernbausatz
Dobot Roboterarm Bausatz Magican Lite Fertiggerät DT-MGL-4R002-01E

Dobot Roboterarm Magican Lite

Kalligrafie und Zeichnen
Spracherkennung
Grafische Programmierung
Gesichtserkennung
Offline-Steuerung

Der Magician Lite ist ein multifunktionaler, leichter, intelligenter Roboterarm, der für den Unterricht entwickelt wurde. Schüler können über Software, Hardware und Erweiterungsschnittstellen mit dem Magician Lite interagieren, um ihre kreative Freiheit zu maximieren. Durch den Bau- und Spielprozess können sie lernen, wie KI und Roboter funktionieren. Außerdem werden sie in die Welt der Robotik eingeführt und erfahren, wie Roboter in der realen Welt eingesetzt werden können.

Benutzerfreundlich
Der Magician Lite hat eine Wiederholgenauigkeit von 0,2 mm, eine maximale Nutzlast von 0,25 kg und eine maximale Reichweite von 340 mm und unterstützt eine Vielzahl von Endeffektoren, wie z. B. einen Softgreifer, einen Saugnapf und einen Stiftgreifer. Ausgestattet mit einer Kollisionserkennung gewährleistet es die Sicherheit junger Lernender und Bediener.

Mit Magic Box stark erweiterbar
Die Magic Box ist die externe Steuereinheit für den Magician Lite, die die Programmierung übernimmt. Es verfügt über 12 Kommunikationsschnittstellen, unterstützt Bluetooth und ist mit einer Reihe von Zubehörteilen kompatibel.

Grafische Programmierung
Die Softwareplattform DobotLab bietet vielfältige Methoden zur Programmierung von Robotern. Die intuitive grafische Benutzeroberfläche ermöglicht die Blockprogrammierung, um KI-Funktionen auf dem Magician Lite einfach zu aktivieren.

Lehrplan für Robotik
Den Studierenden stehen vollständige Robotikkurse auf verschiedenen Niveaus zur Verfügung, die sie Kapitel für Kapitel erlernen können. Vermitteln Sie jungen Lernenden Programmier- und Roboterfähigkeiten, um ihnen in der Zukunft zum Erfolg zu verhelfen.

Technische Daten:
Ausführung (Bausatz/Baustein): Fertiggerät · Gewicht: 2.4 kg · Produktabmessung, Breite: 360 mm · Produktabmessung, Höhe: 300 mm · Produktabmessung, Länge: 390 mm · Stromaufnahme: 60 W · Stromversorgung (Details): 100-240 V/50 - 60 Hz · Verpackungsart (Bauteile): Box · Weitere technische Daten: Anzahl der Achsen: 4
Maximale Nutzlast: 250g
Maximale Reichweite: 340 mm
Bewegungsbereich:
Gelenk 1: -135°~135°
Gelenk 2: -5°~80°
Gelenk 3: -10°~85°
Gelenk 4: -145°~145°
Wiederholte Positioniergenauigkeit: ±0,2 mm

Lieferumfang:
Magican Lite,Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 390 x 360 x 300 mm
Produktabmessung, Höhe:
300 mm
Produktabmessung, Länge:
390 mm
Produktabmessung, Breite:
360 mm
Marke:
Dobot
Verpackungsart (Bauteile):
Box
Herst.-Teilenr.:
DT-MGL-4R002-01E
Ausführung (Bausatz/Baustein):
Fertiggerät
Stromaufnahme:
60 W
Stromversorgung (Details):
100-240 V/50 - 60 Hz
Gewicht:
2.4 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Roboterarm Bausatz
Weitere Suchbegriffe: Dobot, DT-MGL-4R002-01E, Magican Lite, Roboter, Robotersystem
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
29
Frei Haus
ab € 860,05*
€ 981,73*
Frei Haus
ab € 828,27*
€ 981,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 981,73*
€ 1.168,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 972,06*
€ 1.156,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 929,66*
€ 1.106,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 898,79*
€ 1.069,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 860,05*
€ 1.023,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dobot
ES-MGL-AIKIT-01E
ab € 66,35*
Sonstiges
Dobot
DT-AC-SR100-02E
ab € 1.019,24*
Sonstiges
Dobot
DT-AC-CB070-02E
ab € 374,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.