Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dobot Erweiterungsmodul AI Teaching Kit Magician Lite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2899518-BP
Hersteller:
     Dobot
Herst.-Nr.:
     ES-MGL-AIKIT-01E
EAN/GTIN:
     4064161291819
Suchbegriffe:
Spielzeugroboter Erweiterung
Experimentier-Kasten
Experimentierkasten
Technisches Spielzeug Lernbausatz
Dobot Erweiterungsmodul AI Teaching Kit Magician Lite

AI Teaching Kit künstliche Intelligenz für Magician Lite

Automatisiertes Wiederauffüllungssystem
Spracherkennung

Mit dem DOBOT AI Teaching Kit können Schüler die Welt der Roboter erspüren
Mit dem DOBOT AI Teaching Kit können Pädagogen und Schüler innerhalb von Minuten eine realitätsnahe KI-Lösung einrichten. Durch die Kombination von Magician Lite mit diesem Kit können Schüler reale KI-Szenarien erleben, an praktischen Aktivitäten teilnehmen und sich zum Prototypen ihrer KI-Lösungen inspirieren lassen. Das Kit bietet außerdem Online-Schritt-für-Schritt-Anleitungen, die Anfängern dabei helfen, sofort mit der Erstellung ihrer eigenen Modelle zu beginnen.

Bringen Sie Robotern mit OCR-Technologie das „Sehen“ bei
OCR wird häufig zur Automatisierung und Optimierung von Geschäftsprozessen eingesetzt. Das Lagererfassungssystem nutzt OCR-Technologie, um die Zeichen auf den Waren zu identifizieren, damit der Roboterarm sie im entsprechenden Regal platzieren kann.

Bilderkennung in der automatisierten Müllklassifizierung
Das automatisierte Müllklassifizierungssystem identifiziert mithilfe der Bilderkennung verschiedene Müllarten und entsorgt sie in die Tonne.
KI-Bilderkennung wird häufig für die intelligente Gesichtserkennung zur Aufnahme besserer Bilder im Verbrauchermarkt sowie in der Sicherheits- und Überwachungsbranche eingesetzt.

Automatisierte Wiederauffüllung
Das automatische Wiederauffüllungssystem nutzt die Bildsegmentierung, um die Waren im Bild zu segmentieren, die Bilderkennung, um verschiedene Arten von Waren zu identifizieren, und den Roboterarm, um die Waren in das entsprechende Regal zu legen.

Bringen Sie Robotern mit Spracherkennung bei, zu „verstehen“.
Das Smart-Shopping-System nutzt Spracherkennung, um die Bestellungen der Kunden zu identifizieren, den Roboterarm, um Bestellungen entgegenzunehmen, und Gesichtserkennung, um zu bezahlen.
Spracherkennungstechnologien wie Alexa, Cortana, Google Assistant und Siri verändern die Art und Weise, wie Menschen mit ihrer Umgebung interagieren.

Technische Daten:
Passend für (Details): Magician Lite · Produktabmessung, Breite: 150 mm · Produktabmessung, Länge: 600 mm · Titel (Lernbausätze): AI Teaching Kit

Lieferumfang:
Getränkemodelle (Cola x 2, Kaffee x 2, Wasser x 2, Milch x 2),Obstmodelle (Orange, Ananas, Birne, Erdbeere),Gemüsemodelle (Kohl, Grünzeug, Karotte, rote Karotte),Warenkästen (Kasten-Orange, Kasten-Ananas, Kasten-Birne, Kasten-Erdbeere, Kasten-Cola, Kasten-Kaffee, Kasten-Wasser, Kasten-Milch),Abfallbehälter (Wertstofftonne, Sondermülltonne, Nassmülltonne, Trockenmülltonne) ,Regal (Schreibtisch, Hauptbügel, Seitenbügel x 2),Karten (Buchstabenaufkleber 1 x 2, Buchstabenaufkleber 2 x 2,,Buchstabenaufkleber 3 x 2, Abfallkarte x 2, Warenkarte x 2, Blankokarte) ,Anleitung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
200 mm
Produktabmessung, Länge:
600 mm
Produktabmessung, Breite:
150 mm
Passend für (Details):
Magician Lite
Marke:
Dobot
Herst.-Teilenr.:
ES-MGL-AIKIT-01E
Titel (Lernbausätze):
AI Teaching Kit
Gewicht:
1.5 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Erweiterungsmodul
Weitere Suchbegriffe: technisches spielzeug lernbausatz, Dobot, ES-MGL-AIKIT-01E, Magician Lite
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 71,30*
€ 91,50*
€ 4,00*
ab € 66,76*
€ 91,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,50*
€ 108,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,50*
€ 106,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,41*
€ 104,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,43*
€ 100,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,30*
€ 84,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.