Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell AQUINNA 18/28 Power X-Change Akku-Gartenpumpe 2800 l/h 25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2899493-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4180440
EAN/GTIN:
     4006825668711
Suchbegriffe:
Gartenpumpe
Gartenpumpen
einhell gartenpumpe
gartenpumpe
Einhell AQUINNA 18/28 Power X-Change Akku-Gartenpumpe 2800 l/h 25 m

Akku-Gartenpumpe AQUINNA 18/28

Mitglied der Power X-Change Familie
ECO- und BOOST-Modus
Praktische Wassereinfüllschraube
Frostschutz über Wasserablassschraube
Überlastschutz

Die Akku-Gartenpumpe AQUINNA 18/28 ist eine kraftvolle Pumpe, die überall dort zum Einsatz kommt, wo ohne Stromversorgung Wasser befördert werden soll. Die AQUINNA 18/28 ist Teil der leistungsstarken Power X-Change Familie, in der alle Akkus, Ladegeräte und Systemgeräte flexibel miteinander kombiniert werden können. Die Gartenpumpe ist mit zwei Leistungsmodi ausgestattet: Dem BOOST-Modus für maximale Förderleistung und dem ECO-Modus für maximale Akku-Laufzeit bei weniger Förderdruck. Die AQUINNA 18/28 kann bis zu 2.800 Liter Wasser pro Stunde fördern. Sie kann eine max. Förderhöhe von 25 m erreichen, was einem max. Förderdruck von 2.5 bar entspricht. Angesaugt werden kann Wasser aus bis zu 6 Meter Tiefe. Zur einfachen Befüllung, beispielsweise zum ersten Ansaugvorgang, ist die Pumpe mit einer großen Wassereinfüllschraube ausgestattet. Unkompliziert entleert werden kann die Pumpe, vor allem für den Frostschutz im Winter, mit Hilfe der Wasserablassschraube an der Unterseite. Der integrierte Überlastschutz schaltet die Pumpe bei Überhitzung automatisch ab, um mögliche Schäden am Motor zu verhindern. Die kompakte und schlanke Akku-Gartenpumpe ist mit einem zentralen Tragegriff zum einfachen Transport und mit Befestigungslöchern zur Fixierung an einem dauerhaften Einsatzort ausgestattet. Die Pumpe besitzt zwei robuste Gewindeanschlüsse aus Metall.

Ausstattung:
Hochwertiger, langlebiger Saug- und Druckanschluss aus Metall
Einfacher Transport und hohe Mobilität dank Tragegriff
Pumpenfuß mit Bohrung zur sicheren, dauerhaften Befestigung
Robuste Gleitringdichtungen für eine lange Lebensdauer
Mitglied der Power X-Change Familie, 1x 18V Batterie notwendig
Leistungsstufenschalter: ECO- und BOOST-Modus
Praktische Wassereinfüllschraube zur einfachen Befüllung
Frostschutz dank einfachem Entleeren über Wasserablassschraube
Überlastschutz schützt den Motor vor Überhitzungsschäden

Technische Daten:
Druckanschluss: 33,3 mm (G1) · Förderhöhe (max.): 25 m · Fördermenge (max.): 2800 l/h · Gewicht: 2.55 kg · Herstellerfarbe: Rot/Schwarz · Produktabmessung, Breite: 155 mm · Produktabmessung, Höhe: 210 mm · Produktabmessung, Länge: 445 mm · Sauganschluss: R1/8 AG · Schutzart: IPX4 · Selbstansaugend bis: 6 m · Weitere technische Daten: Spannung: 18V
Wassertemperatur max.: 2800 l/h

Hinweis:
Lieferung ohne Akku u. Ladegerät
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 445 x 155 x 210 mm
Herstellerfarbe:
Rot/Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
210 mm
Produktabmessung, Länge:
445 mm
Produktabmessung, Breite:
155 mm
Förderdruck (max.):
2.5 bar
Marke:
Einhell
Druckanschluss:
33|ツ|3 mm (G1)
Sauganschluss:
R1/8 AG
Schutzart:
IPX4
Farbe:
rot
Förderhöhe (max.):
25 m
Fördermenge (max.):
2800 l/h
Selbstansaugend bis:
6 m
Gewicht:
2.55 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Akku-Gartenpumpe
Weitere Suchbegriffe: gartenpumpe 2800l/h, Einhell, 4180440, AQUINNA 18/28 Power X-Change, Förderpumpe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 82,62*
€ 104,90*
€ 5,90*
ab € 87,97*
€ 111,49*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 98,42*
€ 124,88*
Frei Haus
ab € 99,42*
€ 129,06*
€ 6,90*
ab € 108,11*
€ 135,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,88*
€ 148,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,69*
€ 147,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,23*
€ 139,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,50*
€ 131,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 109,92*
€ 130,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,42*
€ 117,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Einhell
4512143
ab € 79,20*
Sonstiges
Einhell
4511553
ab € 45,56*
Sonstiges
Einhell
4511526
ab € 95,47*
Sonstiges
Einhell
4512103
ab € 22,49*
Sonstiges
Einhell
4512112
ab € 86,26*
Sonstiges
Einhell
4512114
ab € 60,26*
Sonstiges
Einhell
4511502
ab € 76,60*
Sonstiges
Einhell
4511600
ab € 102,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.