Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech RGB-600 II PC Netzteil 600 W ATX 80PLUS® Bronze


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2898435-BP
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88882146
EAN/GTIN:
     4260455644921
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
Computer-Netzteil
PC Netzteil
Inter-Tech RGB-600 II PC Netzteil 600 W ATX 80PLUS® Bronze

Inter-Tech Argus RGB-600W II - Netzteil (intern) - ATX12V 2.3

Netzteil-Ausgangsleistung 600 W
PCI-Express (6+2-Pin) 2x
Kabelmanagement Nein
80PLUS® Bronze

Die Revision II des Argus 600W RGB-Netzteils besticht durch die starken Lichteffekte der 21 RGB-LEDs des laufruhigen, 140mm Lüfters, die sich wahlweise manuell über einen Taster oder über die 3Pin 5V RGB-Mainboardsteuerung verwalten lassen. Das Seitenfenster aus Plexiglas mit eingraviertem Argus-Logo setzt Ihren Computer zusätzlich in Szene.

Ausgestattet mit 80PLUS Bronze, aktiver PFC und 2x PCI-Express Anschlüssen ist das Argus RGB-600W II auf der Höhe der Zeit und eine echte Option für jeden der einen Spiele– oder Grafikcomputer plant. Die robuste, schwarze Lackierung sowie lange, flexible Kabel runden das positive Bild ab.

Ausstattung:
über 85% Effizienz
RGB-LEDs steuerbar über Taster oder 3Pin 5V RGB
sehr laufruhiger 140mm Lüfter

Technische Daten:
Anzahl Stromanschlüsse, 20+4pol.: 1 · Anzahl Stromanschlüsse, 4+4pol. ATX/EPS 12 V: 1 · Anzahl Stromanschlüsse, 4pol. 12 V: 1 · Anzahl Stromanschlüsse, 4pol. Molex: 3 · Anzahl Stromanschlüsse, 5pol. SATA: 6 · Anzahl Stromanschlüsse, 6+2pol. PCIe: 2 · Ausgangsleistung ab 500 W: 600 W · Betriebsspannung (LOV): 100 - 240 V · Formfaktor (Details): ATX · Gewicht: 1.62 kg · Modular: Nein · Netzteil Zertifizierung: 80PLUS® Bronze · Netzteil-Ausgangsleistung: 600 W · Produktabmessung, Breite: 150 mm · Produktabmessung, Höhe: 86 mm · Produktabmessung, Tiefe: 160 mm · max. Strom bei +12 V/DC (1): 50 A · max. Strom bei +3,3 V/DC: 20 A · max. Strom bei +5 V/DC: 20 A · max. Strom bei +5 V/DC (SB): 2.5 A · max. Strom bei -12 V/DC: 0.3 A

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 150 x 86 x 160 mm
Produktabmessung, Tiefe:
160 mm
Produktabmessung, Höhe:
86 mm
Produktabmessung, Breite:
150 mm
Netzteil-Ausgangsleistung (Bereich):
501 - 750 W
Modular:
Nein
Anzahl Stromanschlüsse, 4pol. 12 V:
1
Anzahl Stromanschlüsse, 20+4pol.:
1
Anzahl Stromanschlüsse, 4pol. Molex:
3
Anzahl Stromanschlüsse, 4+4pol. ATX/EPS 12 V:
1
Anzahl Stromanschlüsse, 6+2pol. PCIe:
2
Anzahl Stromanschlüsse, 5pol. SATA:
6
max. Strom bei -12 V/DC:
0.3 A
max. Strom bei +12 V/DC (1):
50 A
max. Strom bei +3,3 V/DC:
20 A
max. Strom bei +5 V/DC:
20 A
max. Strom bei +5 V/DC (SB):
2.5 A
Ausgangsleistung ab 500 W:
600 W
Netzteil Zertifizierung:
80PLUS® Bronze
Netzteil-Ausgangsleistung:
600 W
Formfaktor (Details):
ATX
Betriebsspannung (LOV):
100 - 240 V
Gewicht:
1.62 kg
Produkt-Art:
PC Netzteil
Weitere Suchbegriffe: PC Power Supply, Power Supply PC, led lüfter, Inter-Tech, 88882146, RGB-600 II, PC-Netzteil, PSU
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 42,81*
€ 56,47*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 43,94*
€ 57,13*
€ 6,78*
ab € 43,68*
€ 57,13*
5 Tage
2
€ 1,00*
ab € 52,50*
€ 67,42*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 53,49*
€ 68,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,85*
€ 81,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,41*
€ 81,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,90*
€ 74,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,07*
€ 71,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,63*
€ 69,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.