Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PENTATECH 25646 IR-Strahler IR-Reichweite (max.) 60 m Außenbereich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2898358-BP
Hersteller:
     Pentatech
Herst.-Nr.:
     25646
EAN/GTIN:
     4015162256468
Suchbegriffe:
IR-Scheinwerfer
Infrarotscheinwerfer
ir-scheinwerfer
PENTATECH 25646 IR-Strahler IR-Reichweite (max.) 60 m Außenbereich

Infrarotstrahler IR26/850

Wetterfestes Gehäuse (IP66)
Beleuchtung (850 nm Wellenlänge)
12 Hochleistungs-Infrarot-LEDs
Ausleuchtungsbereich max. 60 m x 80° (außen, je nach Kameratyp)

Pentatech Infrarot-Strahler mit 12 Hochleistungs-Infrarot-LEDs zur Beleuchtung für s/w und Tag/Nacht-Kameras sowie für Kameras mit integrierter Infrarot-Ausleuchtung.

Ausstattung:
Infrarotstrahler in wetterfestem Gehäuse (IP66)
Beleuchtung für s/w und Tag/Nacht-Kameras sowie für Kameras mit integrierter Infrarot-Ausleuchtung
12 Hochleistungs-Infrarot-LEDs werden über einen integrierten Dämmerungsschalter aktiviert
Mit Gelenkhalterung für Wand- und Deckenmontage mit innenliegender Kabelführung
Passender DC-Adapterstecker mit Schraubklemmen ist beigepackt.

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 80 ° · Einsatzort: Außenbereich · IR-Reichweite (max.): 60 m · Weitere technische Daten: Schutzart: IP66
Beleuchtung: 850 nm Wellenlänge
Ausleuchtungsbereich max. 60 m x 80° (außen, je nach Kameratyp)
Betriebsspannung: 12 V DC, max. 1300 mA über ca. 50 cm langes Anschlusskabel mit DC-Kupplung
Farbe: signalweiß ähnlich RAL 9003
Gehäuseabmessungen: 150 x 100 x 86 mm
Länge der Gelenkhalterung: 111 mm · Wellen-Länge: 850 nm

Weitere Informationen:
IR-Reichweite (max.):
60 m
Abstrahlwinkel:
80 °
Einsatzort:
Außenbereich
Wellen-Länge (Details):
850 nm
Produkt-Art:
IR-Strahler
Weitere Suchbegriffe: PENTATECH, 25646, IR26/850, Infrarot-Scheinwerfer
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 109,23*
€ 133,65*
Frei Haus
ab € 110,81*
€ 134,96*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 113,28*
€ 137,75*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 112,66*
€ 137,93*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 144,92*
€ 176,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,07*
€ 209,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,04*
€ 205,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,25*
€ 196,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,97*
€ 190,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,92*
€ 172,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.