Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEWALT Akku-Handscheinwerfer DCL077-XJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2897411-BP
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCL077-XJ
EAN/GTIN:
     5035048715048
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Strahler
Akkulampe
DEWALT Akku-Handscheinwerfer DCL077-XJ

Akku-Baustellenleuchte, Basisv.

Produktstärken:Sehr leistungsstarke Akku-Leuchte mit sehr hoher Lichtstärke von bis zu 2.000 Lumen
Dreistufige Lichtstärkeneinstellung mit 500, 1.000 und 2.000 Lumen
Sehr warmes Licht mit bis zu 4.000 Kelvin reduziert Blendungsgefahr bei direktem Blick in die LED
Robuster Multi-Positionsgriff für einfachen Transport sowie für Lampenpositionierung in jedem gewünschten Strahlungswinkel, stufenlosen verstellbar
Optimal geeignet für den harten Baustelleneinsatz durch sehr robustes Kunstglas und massives Gehäuse
Schutzklasse IP 54 ermöglichen sicheren Einsatz auch im Außenbereich
Problemloser Langzeiteinsatz durch sehr hohe Leuchtdauer von bis zu 20 Std. pro Akku-Ladung (bei Einsatz eines 18 Volt / 5 Ah XR-Akkus)
Praktische Stativaufnahme mit 1/4“ und 5/8“ für uneingeschränkte und großflächige Umgebungsbeleuchtung
Einsetzbar mit allen 10,8 bis 18 Volt XR- sowie XR-Flexvolt-Akkus in jeder Ah-Klasse (nicht im Lieferumfang)
Als Basistype (ohne Akkus und Ladegerät) optimal geeignet bei bereits vorhandenen Dewalt XR-Akkus oder für das DeWALT „Akku Plus“-System

Dewalt DCL077-XJ Akku-Baustellenleuchte, Basisv.

Ausstattung:
Technische Daten:Akku-Technologie: Alle 10,8 bis 18 Volt XR sowie XR FLEXVOLT-Akkus
Leuchtmittel: LED
Leuchtstärke bei hoher / mittlerer / niedrigerer Leuchtstärkeneinstellung (Lumen): 500 / 1.000 / 2.000
Farbtemperatur (K): 3.500 - 4.000 K
Leuchtdauer bei hoher / mittlerer / niedrigerer Leuchtstärkeneinstellung (mit 18 Volt / 5 Ah-Akku in Std.): ca. 6 / 10 / 20
Schutzklasse: IP 54
Stativaufnahme: 1/4“ und 3/8“
Gewicht (bei Einsatz eines 18 Volt / 5 Ah Akkus): 1,5 bzw. 1,7 kg

Weitere Informationen:
Produkt-Art:
Akku-Handscheinwerfer
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 99,26*
€ 119,19*
€ 5,95*
ab € 100,13*
€ 120,18*
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 101,30*
€ 121,39*
€ 4,90*
ab € 106,93*
€ 129,68*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 156,83*
€ 186,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,59*
€ 222,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,25*
€ 220,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,40*
€ 208,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,88*
€ 200,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,83*
€ 186,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DCB118
€ 102,29*
Zubehör
DeWalt
DCB183
€ 35,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.