Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EIZO EV2460-BK LED-Monitor EEK B (A - G) 60.5 cm (23.8 Zoll) 1920 x 1080 Pixel 16:9 5 ms VGA, DVI, Di


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Energy Label
Artikel-Nr.:
     102-2895797-BP
Hersteller:
     Eizo
Herst.-Nr.:
     EV2460-BK
EAN/GTIN:
     4995047055297
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eizo Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
EIZO EV2460-BK LED-Monitor EEK B (A - G) 60.5 cm (23.8 Zoll) 1920 x 1080 Pixel 16:9 5 ms VGA,DVI,DisplayPort,HDMI®,Kopfhörer (3.5 mm Klinke),USB-B,USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0),Audio-Line-in IPS LCD

EIZO EV2460-BK LED-Monitor

Bilddiagonale 60.5 cm (23.8 Zoll) Full HD, 1920 x 1080 Pixel
Reaktionszeit: 5 ms
Energieeffizienzklasse: B (A - G)
Schnittstellen: VGA,DVI,DisplayPort,HDMI®,Kopfhörer (3.5 mm Klinke),USB-B,USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0),Audio-Line-in
Integrierte Lautsprecher,Höhenverstellbar,Pivot-Funktion,Drehbar auf Hochformat,Neigbar,Schwenkbar,Kopfhöreranschluss

Gleich auf den ersten Blick glänzt der EV2460 mit seinem extrem schmalen Gehäuserahmen. Das kompakte und attraktive Design sorgt für mehr Platz auf dem Schreibtisch. Auch in puncto Bildqualität und Ergonomie erfüllt der 23,8“-Monitor mit 16:9-Format höchste Ansprüche an einen modernen Bildschirm. Entspiegelung und Auto-EcoView schaffen eine blendfreie Sicht. Das LCD mit IPS-Technik gestattet größte Betrachtungswinkel. So wird die Arbeit mit dem EV2460 zum Vergnügen. Insbesondere im Mehrschirmbetrieb brilliert der fast rahmenlose Monitor mit überzeugender Übersicht. Seine DisplayPort-, HDMI-, DVI-D- und DSub-Signaleingänge sowie vier USB-Downstream-Ports bieten größte Anschlussvielfalt.

Ausstattung:
Bildschirmdiagonale: 60,5 cm (23.8")
Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel
HD-Typ: Full HD
Bildschirmtechnologie: LED
Reaktionszeit: 5 ms
Natives Seitenverhältnis: 16:9
Bildwinkel horizontal: 178°
Bildwinkel vertikal: 178°
Eingebaute Lautsprecher
Integrierter USB-Hub
USB-Hub-Version: 3.0
VESA-Halterung
Höhenverstellung
Produktfarbe: Schwarz

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: B (A - G) · Anwendungsbereich (PC): Home · Auflösung horizontal: 1920 Pixel · Auflösung vertikal: 1080 Pixel · Betrachtungswinkel (hor.): 178 ° · Betrachtungswinkel (ver.): 178 ° · Bildformat: 16:9 · Bildfrequenz / Verbesserung: 60 Hz · Bildschirmauflösung HD und Pixel: Full HD (1920 x 1080 Pixel) · Display-Art: LED-Backlight · Display-Auflösungsmodus: Full HD · Display-Diagonale (in Zoll): 23.8 Zoll · Display-Diagonale (in cm): 60.5 cm · Einstellung der Anzeigeposition: Höhe,Pivot (Rotation),Drehung,Neigung,Schwenken · Geschwungener Bildschirm: Nein · Gewicht: 5.9 kg · HDR-fähig: Nein · Helligkeitswerte: 250 cd/m² · Herstellerfarbe: Schwarz · Höheneinstellung: 140 mm · Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand: 0.5 W · Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 9 W · Monitor-Besonderheiten: Integrierte Lautsprecher,Höhenverstellbar,Pivot-Funktion,Drehbar auf Hochformat,Neigbar,Schwenkbar,Kopfhöreranschluss · Neigungswinkel: -5/+35 · Panel-Technologie: IPS LCD · Pixel-Abstand: 0.274 mm · Pixeldichte (ppi): 93 · Produktabmessung, Breite: 537.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 333.6 mm · Produktabmessung, Tiefe: 233 mm · Reaktionszeit: 5 ms · Schnittstellen (Computer/Multimedia): VGA,DVI,DisplayPort,HDMI®,Kopfhörer (3.5 mm Klinke),USB-B,USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0),Audio-Line-in · Schnittstellen: DVI: 1 x · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1): 4 x · Schnittstellen: VGA: 1 x · Stat. Kontrastverhältnis: 1000 : 1 · Stromversorgung (Details): 100 - 240 V · Touchscreen (Display): Nein · Wandmontage-Möglichkeit: 100 x 100 mm VESA-Standard · Zertifizierungscode EEK: 346699

Lieferumfang:
Anschlusskabel,Kurzanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 537.8 x 333.6 x 233 mm
Display-Diagonale (cm):
60.5 cm
Display-Kategorie (TV):
24 Zoll - 29 Zoll
Herstellerfarbe:
Schwarz
Stat. Kontrastverhältnis:
1000 : 1
Produktabmessung, Tiefe:
233 mm
Produktabmessung, Höhe:
333.6 mm
Produktabmessung, Breite:
537.8 mm
Display-Diagonale (in cm):
60.5 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
23.8 Zoll
Display-Diagonale (in Zoll) GERUNDET:
24 Zoll
Display-Art:
LED-Backlight
Bildformat:
16:9
Bildfrequenz / Verbesserung:
60 Hz
Energieeffizienzklasse:
B (A - G)
Auflösung (max.):
1920 x 1080 Pixel
Marke:
EIZO
Schnittstellen: DisplayPort:
1 x
Schnittstellen: DVI:
1 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Schnittstellen: VGA:
1 x
Schnittstellen: USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1):
4 x
Anwendungsbereich (PC):
Home
Farbe:
schwarz
Geschwungener Bildschirm:
Nein
Einstellung der Anzeigeposition:
Höhe | Pivot (Rotation) | Drehung | Neigung | Schwenken
Bildschirmauflösung HD und Pixel:
Full HD (1920 x 1080 Pixel)
Display-Auflösungsmodus:
Full HD
Touchscreen (Display):
Nein
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungscode EEK:
346699
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
B (A - G)
HDR-fähig:
Nein
Neigungswinkel:
-5/+35
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
VGA | DVI | DisplayPort | HDMI® | Kopfhörer (3.5 mm Klinke) | USB-B | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) | Audio-Line-in
Monitor-Besonderheiten:
Integrierte Lautsprecher | Höhenverstellbar | Pivot-Funktion | Drehbar auf Hochformat | Neigbar | Schwenkbar | Kopfhöreranschluss
Panel-Technologie:
IPS LCD
Höheneinstellung:
140 mm
Pixeldichte (ppi):
93
Pixel-Abstand:
0.274 mm
Auflösung horizontal:
1920 Pixel
Auflösung vertikal:
1080 Pixel
Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand:
0.5 W
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand:
9 W
Helligkeitswerte:
250 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Stromversorgung (Details):
100 - 240 V
Betrachtungswinkel (hor.):
178 °
Betrachtungswinkel (ver.):
178 °
Wandmontage-Möglichkeit:
100 x 100 mm VESA-Standard
Gewicht:
5.9 kg
Produkt-Art:
LED-Monitor
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 2,90*
ab € 239,02*
€ 260,72*
Frei Haus
ab € 243,12*
€ 265,32*
€ 6,78*
ab € 242,42*
€ 265,72*
3 Tage
24
€ 6,90*
ab € 248,11*
€ 270,05*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 294,58*
€ 322,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,11*
€ 383,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,00*
€ 383,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,25*
€ 376,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,17*
€ 369,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,58*
€ 350,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,81*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,60*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,03*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.