Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EIZO EV2430-GY LED-Monitor EEK E (A - G) 61.2 cm (24.1 Zoll) 1920 x 1200 Pixel 16:10 14 ms VGA, DVI,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Energy Label
Artikel-Nr.:
     102-2895792-BP
Hersteller:
     Eizo
Herst.-Nr.:
     EV2430-GY
EAN/GTIN:
     4995047052982
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eizo Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
EIZO EV2430-GY LED-Monitor EEK E (A - G) 61.2 cm (24.1 Zoll) 1920 x 1200 Pixel 16:10 14 ms VGA,DVI,DisplayPort,Audio-Line-in,Kopfhörer (3.5 mm Klinke),USB 2.0 IPS LCD

EIZO EV2430-GY LED-Monitor

Bilddiagonale 61.2 cm (24.1 Zoll) WUXGA, 1920 x 1200 Pixel
Reaktionszeit: 14 ms
Energieeffizienzklasse: E (A - G)
Schnittstellen: VGA,DVI,DisplayPort,Audio-Line-in,Kopfhörer (3.5 mm Klinke),USB 2.0
Integrierte Lautsprecher,Höhenverstellbar,Pivot-Funktion,Drehbar auf Hochformat,Neigbar,Schwenkbar,Kopfhöreranschluss

Energiesparend, ergonomisch, zuverlässig – so lautet die Kurzbeschreibung des EV2430. Mit 24-Zoll-Bilddiagonale im 16:10-Format bietet der Office Allrounder sehr viel Freiraum für effektives Arbeiten. Für die optimale Bildschirmhelligkeit und maximale Energieeinsparung sorgen Auto-EcoView und EcoView-Sense.

Ausstattung:
Bildschirmdiagonale: 61,2 cm (24.1")
Display-Auflösung: 1920 x 1200 Pixel
HD-Typ: WUXGA
Bildschirmtechnologie: LED
Reaktionszeit: 14 ms
Natives Seitenverhältnis: 16:10
Bildwinkel horizontal: 178°
Bildwinkel vertikal: 178°
Eingebaute Lautsprecher
Integrierter USB-Hub
USB-Hub-Version: 2.0
VESA-Halterung
Höhenverstellung
Produktfarbe: Grau

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: E (A - G) · Auflösung horizontal: 1920 Pixel · Auflösung vertikal: 1200 Pixel · Betrachtungswinkel (hor.): 178 ° · Betrachtungswinkel (ver.): 178 ° · Bildformat: 16:10 · Bildfrequenz / Verbesserung: 60 Hz · Bildschirmauflösung HD und Pixel: WUXGA (1920 x 1200 Pixel) · Display-Art: LED-Display · Display-Auflösungsmodus: WUXGA · Display-Diagonale (in Zoll): 24.1 Zoll · Display-Diagonale (in cm): 61.2 cm · Einstellung der Anzeigeposition: Höhe,Pivot (Rotation),Neigung,Drehung,Schwenken · Geschwungener Bildschirm: Nein · Gewicht: 6.7 kg · HDR-fähig: Nein · Helligkeitswerte: 300 cd/m² · Herstellerfarbe: Grau · Höheneinstellung: 140 mm · Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand: 0.3 W · Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 15.3 W · Monitor-Besonderheiten: Integrierte Lautsprecher,Höhenverstellbar,Pivot-Funktion,Drehbar auf Hochformat,Neigbar,Schwenkbar,Kopfhöreranschluss · Neigungswinkel: -5/+35 · OSD-Sprachen: Englisch,Deutsch,Französisch,Italienisch,Spanisch,Japanisch,Chinesisch · Panel-Technologie: IPS LCD · Pixel-Abstand: 0.27 mm · Produktabmessung, Breite: 553 mm · Produktabmessung, Höhe: 368 mm · Produktabmessung, Tiefe: 233 mm · Reaktionszeit: 14 ms · Schnittstellen (Computer/Multimedia): VGA,DVI,DisplayPort,Audio-Line-in,Kopfhörer (3.5 mm Klinke),USB 2.0 · Schnittstellen: DVI: 1 x · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: USB 2.0: 3 x · Schnittstellen: VGA: 1 x · StandBy-Aufnahme: 0.30 W · Stat. Kontrastverhältnis: 1000 : 1 · Stromversorgung (Details): 100 - 240 V · Touchscreen (Display): Nein · Wandmontage-Möglichkeit: 100 x 100 mm VESA-Standard

Lieferumfang:
Anschlusskabel,Kurzanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 553 x 368 x 233 mm
Display-Diagonale (cm):
61.2 cm
Display-Kategorie (TV):
24 Zoll - 29 Zoll
Herstellerfarbe:
Grau
Stat. Kontrastverhältnis:
1000 : 1
Produktabmessung, Tiefe:
233 mm
Produktabmessung, Höhe:
368 mm
Produktabmessung, Breite:
553 mm
Display-Diagonale (in cm):
61.2 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
24.1 Zoll
Display-Diagonale (in Zoll) GERUNDET:
24 Zoll
Display-Art:
LED-Display
Bildformat:
16:10
Bildfrequenz / Verbesserung:
60 Hz
Energieeffizienzklasse:
E (A - G)
Auflösung (max.):
1920 x 1200 Pixel
Marke:
EIZO
Schnittstellen: DisplayPort:
1 x
Schnittstellen: DVI:
1 x
Schnittstellen: VGA:
1 x
Geschwungener Bildschirm:
Nein
Einstellung der Anzeigeposition:
Höhe | Pivot (Rotation) | Neigung | Drehung | Schwenken
Bildschirmauflösung HD und Pixel:
WUXGA (1920 x 1200 Pixel)
Display-Auflösungsmodus:
WUXGA
Touchscreen (Display):
Nein
2021 Energieeffizienzklasse:
E (A - G)
HDR-fähig:
Nein
Neigungswinkel:
-5/+35
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
VGA | DVI | DisplayPort | Audio-Line-in | Kopfhörer (3.5 mm Klinke) | USB 2.0
Monitor-Besonderheiten:
Integrierte Lautsprecher | Höhenverstellbar | Pivot-Funktion | Drehbar auf Hochformat | Neigbar | Schwenkbar | Kopfhöreranschluss
OSD-Sprachen:
Englisch | Deutsch | Französisch | Italienisch | Spanisch | Japanisch | Chinesisch
Panel-Technologie:
IPS LCD
Höheneinstellung:
140 mm
Pixel-Abstand:
0.27 mm
Auflösung horizontal:
1920 Pixel
Auflösung vertikal:
1200 Pixel
StandBy-Aufnahme:
0.30 W
Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand:
0.3 W
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand:
15.3 W
Helligkeitswerte:
300 cd/m²
Reaktionszeit:
14 ms
Stromversorgung (Details):
100 - 240 V
Schnittstellen: USB 2.0:
3 x
Betrachtungswinkel (hor.):
178 °
Betrachtungswinkel (ver.):
178 °
Wandmontage-Möglichkeit:
100 x 100 mm VESA-Standard
Gewicht:
6.7 kg
Produkt-Art:
LED-Monitor
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 249,46*
€ 273,20*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 257,79*
€ 282,94*
€ 6,78*
ab € 259,06*
€ 284,64*
18 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 264,09*
€ 288,00*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 318,78*
€ 350,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,95*
€ 417,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,75*
€ 417,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,70*
€ 407,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,14*
€ 397,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,78*
€ 379,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.