|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE9-35854840 Herst.-Nr.: SST-ES02-USB EAN/GTIN: 4710007223963 |
|
|
|  |  |
 | ES02 ist ein von SilverStone entwickeltes komfortables externes Schalterset zum kabellosen Ein- / Ausschalten und Neustarten eines Computers. Durch Einsatz vorhandener standardmäßiger 2,4-GHz-HF-Drahtlostechnologie, eines internen 9-poligen USB-2.0-Anschlusses und der Ein / Aus- / Reset-Stiftleisten an einem Motherboard lässt sich das ES02-Set mühelos installieren und innerhalb von 20 Metern eines verbundenen Computers verwenden. Dank eines mitgelieferten Y-Kabels können neben dem ES02 bei Bedarf auch die gehäuseeigenen Ein / Aus- und Reset-Taste genutzt werden. Wer nach einer einfacheren Sicherheitslösung als Softwarezugangssteuerung sucht, findet im ES02 eine gute Alternative. Wer Computer an schwer zugänglichen Orten aufgestellt oder spezielle Nutzungsszenarien entwickelt hat, ist mit dem ES02 ebenfalls sehr gut bedient. Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85299097 | Leistungen | Anzahl der unterstützten Geräte | 1 |  | Maximale Reichweite | 20 m |  | Frequenzband | 2.4 GHz | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |  | Temperatur Betriebsumgebung | 32 - 104 °F |  | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C |  | Lagerungstemperaturbereich (T-T) | -40 - 158 °F |  | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90 % |  | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90 % | Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | CR2032 | Design | Schnittstelle | RF Wireless |  | Fernbedienung Nutzung | PC |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Eingangssignal | Drucktasten | Gewicht und Abmessungen | Breite | 30 mm |  | Tiefe | 60 mm |  | Höhe | 10 mm |  | Gewicht | 30 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |