Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASRock A520M-ITX/ac Mainboard Sockel (PC) AMD AM4 Formfaktor (Details) Micro-ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2892141-BP
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     90-MXBDG0-A0UAYZ
EAN/GTIN:
     4710483932045
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ITX Mainboard
ITX Motherboard
ASRock A520M-ITX/ac Mainboard Sockel (PC) AMD AM4 Formfaktor (Details) Micro-ATX

Asrock A520M-ITX/ac Socket AM4 micro ATX

Ausstattung:
Prozessorhersteller: AMD
Prozessorsockel: Socket AM4
Kompatible Prozessoren: 3rd Generation AMD Ryzen™ 3
3rd Generation AMD Ryzen 5
2nd Generation AMD Ryzen™ 7
3rd.... Unterstützte Arbeitsspeicher: DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal: 64 GB
Arbeitsspeicher Typ: DIMM. Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen: M.2
SATA III. Grafikkarte-Familie: AMD
Grafikkarte: Radeon Vega. Ethernet Schnittstellen Typ: Gigabit Ethernet
LAN-Controller: Realtek RTL8111H
WLAN-Standards: Wi-Fi 5 (802.11ac)

Technische Daten:
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 64 GB · Formfaktor (Details): Micro-ATX · Prozessor / Marke: AMD · Schnittstellen: PS/2: 1 x · Schnittstellen: USB 2.0: 2 x · Sockel (PC): AMD AM4

Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
4.2
Produktabmessung, Tiefe:
201 mm
Produktabmessung, Breite:
230 mm
Marke:
ASRock
Schnittstellen: 10 Gigabit-LAN:
1 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Schnittstellen: VGA:
1 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Anzahl USB Typ A 2.0:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
4 x
On-Board Grafikadapter (GPU-Hersteller):
AMD
Prozessor / Marke:
AMD
Formfaktor (Details):
Micro-ATX
Schnittstellen: USB 2.0:
2 x
Schnittstellen: PS/2:
1 x
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
64 GB
Sockel (PC):
AMD AM4
Anwendungsbereiche:
PC
Produkt-Art:
Mainboard
Weitere Suchbegriffe: Intel Mainboard, Intel Motherboard, Mainboard, Motherboard, asrock mainboard, amd mainboard, mainboard sockel am4, ASRock, 90-MXBDG0-A0UAYZ, A520M-ITX/ac, motherboard
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 4,50*
ab € 82,89*
€ 105,15*
€ 5,50*
ab € 82,91*
€ 105,18*
€ 8,50*
ab € 82,93*
€ 108,48*
€ 3,50*
ab € 86,99*
€ 110,43*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 93,88*
€ 119,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,31*
€ 141,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,89*
€ 140,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,34*
€ 124,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,43*
€ 123,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,88*
€ 111,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.