Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-6586459 Herst.-Nr.: 90-MXBDG0-A0UAYZ EAN/GTIN: 4710483932045 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | ASRock A520M-ITX/ac - Motherboard - Mini-ITX - Socket AM4 - AMD A520 - USB-C Gen1, USB 3.2 Gen 1 - Gigabit LAN, Wi-Fi, Bluetooth - Onboard-Grafik (CPU erforderlich) - HD Audio (8-Kanal) | Gruppe | Motherboards | Hersteller | ASRock | Hersteller Art. Nr. | 90-MXBDG0-A0UAYZ | Modell | A520M-ITX/ac | EAN/UPC | 4710483932045 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | ASRock A520M-ITX/ac - Motherboard - Mini-ITX - Socket AM4 - AMD A520 | Produkttyp | Motherboard - Mini-ITX | Chipsatz | AMD A520 | Prozessorsockel | 1 x Socket AM4 | Kompatible Prozessoren | Ryzen (unterstützt Ryzen der 3. Generation) | Max. RAM-Größe | 64 GB | Unterstütztes RAM | 2 DIMM-Steckplätze - DDR4, non-ECC, ECC, ungepuffert | Speichersteckplätze | 4 x SATA-600 (RAID), 1 x Ultra M.2 | USB-/FireWire-Anschlüsse | USB-C Gen1, USB 3.2 Gen 1 1 x USB-C Gen 1 + 3 x USB 3.2 Gen 1 + 2 x USB 2.0 + (2 x USB 3.2 Gen 1 + 2 x USB 2.0 über Kopfzeilen) | Max. zugewiesene RAM-Größe | 16 GB | Audio | HD Audio (8-Kanal) | LAN | Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Motherboard - Mini-ITX | Chipsatz | AMD A520 | Prozessorsockel | Socket AM4 | Max. Anz. Prozessoren | 1 | Kompatible Prozessoren | Ryzen (unterstützt Ryzen der 3. Generation) | | | Unterstützter RAM | | Max. Größe | 64 GB | Technologie | DDR4 | Bustakt | 2400 MHz, 2133 MHz, 2667 MHz, 2933 MHz, 3466 MHz (O.C.), 3733 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 3800 MHz (O.C.), 3866 MHz (O.C.), 4000 MHz (O.C.), 4133 MHz (O.C.), 4400 MHz (O.C.), 4266 MHz (O.C.), 4200 MHz (O.C.), 4333 MHz (O.C.), 4600 MHz (O.C.), 4533 MHz (O.C.), 3200 MHz, 4466 MHz (O.C.) | Unterstützte RAM-Integritätsprüfung | Non-ECC, ECC | Registriert oder gepuffert | Ungepuffert | Besonderheiten | Zwei-Kanal-Speicherarchitektur, Intel Extreme Memory Profiles (XMP) | | | Grafik | | Max. zugewiesene RAM-Größe | 16 GB | | | Audio | | Typ | HD Audio (8-Kanal) | Audio Codec | Realtek ALC887 | Kompatibilität | High-Definition-Audio | | | LAN | | Netzwerkcontroller | Realtek RTL8111H | Netzwerkschnittstellen | Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 | | | Erweiterung/Konnektivität | | Erweiterungssteckplätze | 1 x CPU 2 x DIMM 288-polig 1 x PCIe 3.0 x16 1 x M.2 socket (Key E) | Speicherschnittstellen | SATA-600 -anschlussstellen: 4 x 7-Pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 SATA-600 / PCIe 3.0 -anschlussstellen: 1 x Ultra M.2 | Schnittstellen | 1 x PS/2-Tastatur/-maus 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x DisplayPort 1 x HDMI 2 x USB 2.0 3 x USB 3.2 Gen 1 1 x Audio Line-In - mini-jack 1 x Audio Line-Out - mini-jack 1 x Mikrofon - mini-jack 1 x USB-C Gen1 | Interne Schnittstellen | 2 x USB 2.0 - Stiftleiste 2 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste 1 x Audio - Stiftleiste | Stromanschlüsse | Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 8-polig | | | Besonderheiten | | BIOS-Typ | AMI | BIOS-Funktionen | JumperFree, SMBIOS 2.3-Unterstützung, UEFI BIOS, ACPI 5,1 Unterstützung | Hardwareüberwachung | CPU-Kerntemperatur, Gehäusetemperatur, Drehzahlmesser für CPU-Lüfter, Drehzahlmesser Gehäuselüfter, Systemspannung, CPU-Core-Spannung | Sleep / Wake up | Wake-On-LAN (WOL) | Hardwarefeatures | 8 Phase Power Design, ASRock Instant Flash, All-Solid-Kondensator-Motherboarddesign, 15µ Gold Contact, ESD Protection, Energy Efficient Ethernet 802.3az, Preboot eXecution Environment (PXE), ASRock Full Spike Protection, ASRock APP Shop, ASRock Super Alloy, High Density Glass Fabric PCB, ASRock Full HD UEFI, Sapphire Black PCB, ASRock Live Update, ASRock Ultra M.2, Premium 60A Power Choke, ASRock Full Coverage M.2 Heatsink | | | Verschiedenes | | Zubehör im Lieferumfang | I/O-Rückwand, 2 x ASRock WiFi 2.4/5GHz Antennas | Enthaltene Kabel | 2 x Serial ATA-Kabel | Software inbegriffen | Treiber undamp; Dienstprogramme, ASRock A-Tuning, Antivirus (Testversion), Google Chrome Browser, Google ChromeToolbar, ASRock XFast LAN, ASRock Polychrome SYNC | Kennzeichnung | FCC, EuP Ready, ErP Ready | Breite | 17 cm | Tiefe | 17 cm | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,8 kg | Produkttyp: | Motherboard - Mini-ITX | Chipsatz: | AMD A520 | Prozessorsockel: | Socket AM4 | Max. Anz. Prozessoren: | 1 | Kompatible Prozessoren: | Ryzen (unterstützt Ryzen der 3. Generation) | Max. Größe: | 64 GB | Technologie: | DDR4 | Unterstützte RAM-Integritätsprüfung: | Non-ECC, ECC | Registriert oder gepuffert: | Ungepuffert | Max. zugewiesene RAM-Größe: | 16 GB | Typ: | HD Audio (8-Kanal) | Audio Codec: | Realtek ALC887 | Kompatibilität: | High-Definition-Audio | Netzwerkcontroller: | Realtek RTL8111H | Netzwerkschnittstellen: | Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 | Stromanschlüsse: | Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 8-polig | BIOS-Typ: | AMI | Sleep / Wake up: | Wake-On-LAN (WOL) | Zubehör im Lieferumfang: | I/O-Rückwand, 2 x ASRock WiFi 2.4/5GHz Antennas | Enthaltene Kabel: | 2 x Serial ATA-Kabel | Kennzeichnung: | FCC, EuP Ready, ErP Ready | Breite: | 17 cm | Tiefe: | 17 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Intel Mainboard, Intel Motherboard, Mainboard, Motherboard, amd mainboard socket am4, amd mainboard, intel mainboard matx, asrock, a520mitx/ac, a520mitxac, a520m, socket, 90mxbdg0a0uayz, motherboard, miniitx, a520, mxbdg0, a0uayz, mini, chipsatz, usbc, gen1, gigabit, wifi, bluetooth, onboardgrafik, erforderlich, audio, 8kanal, onboard, grafik, kanal, ryzen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 83,31* | € 105,61* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 82,69* | € 105,66* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 83,42* | € 108,92* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 87,19* | € 110,88* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 92,75* | € 118,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|