Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS Schwabe 62435 Strom Adapterkabel 16 A Orange 1.5 m H07BQ-F 3G 2,5 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2891073-BP
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     62435
EAN/GTIN:
     4011160624353
Suchbegriffe:
CEE Adapterleitung
CEE-Stecker
H07BQ-F
h07bq-f 3g2,5 as schwabe
AS Schwabe 62435 Strom Adapterkabel 16 A Orange 1.5 m

as - Schwabe Camping CEE-Adapterleitung Caravan mit 1,5m Polyurethanleitung

Kabellänge=1.5 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE=H07BQ-F 3G 2,5 mm²
CEE-Stecker 16 A 3polig; Schutzkontakt-Steckdose
Schutzart=IP44
mit powerlight Spannungsanzeige

Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 38 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik.
Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.

Ausstattung:
Material: Die 1,5 m PUR-Leitung H07BQ-F 3G2,5 in orange sorgt für die nötige Reichweite.
Durch die Schutzart IP44 und den Schutzdeckel ist der CEE Stecker Adapter auch im Außenbereich einsetzbar.
Adapter: Sofort den richtigen Adapter griffbereit.
CEE Adapter mit powerlight Spannungsanzeige.
Betreiben Sie Ihre Elektronikartikel auch auf Ihrem Boot

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): CEE-Stecker 16 A 3polig · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Schutzkontakt-Steckdose · Betriebsspannung (Details): 230 V · Einsatzort: Außenbereich · Herstellerfarbe: Orange · Kabel-Anwendung: Strom · Kabel-Ausführung: Adapterkabel · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H07BQ-F 3G 2,5 mm² · Kabellänge: 1.5 m · Nennstrom: 16 A · Schutzart: IP44 · Steckdosen-Anzahl: 1 · Steckerausführung: gerade

Systemvoraussetzungen:
Verschluss: Praktisches Klettband zum einfachen Verstauen der Leitung im Wohnmobil oder Wohnwagen. Kein Kabelchaos mehr. Mit integrierter Aufhängung

Hinweis:
Sicherheit: Unsere Produkte sind nach aktuellen Sicherheitsstandards geprüft. Zusätzlich sind unsere Adapter mit einer powerlight Spannungsanzeige ausgestattet
Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.5 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H07BQ-F 3G 2|ツ|5 mm²
Kabel-Ausführung:
Adapterkabel
Herstellerfarbe:
Orange
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
CEE-Stecker 16 A 3polig
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Schutzkontakt-Steckdose
Marke:
AS Schwabe
Schutzart:
IP44
Isolationsmaterial:
Polyurethan
Kabel-Anwendung:
Strom
Steckerausführung:
gerade
Nennstrom:
16 A
Einsatzort:
Außenbereich
Steckdosen-Anzahl:
1
Betriebsspannung (Details):
230 V
Produkt-Art:
Strom Adapterkabel
UKCA-konform:
nicht relevant
Weitere Suchbegriffe: cee-stecker 16a, cee-stecker 230v, AS Schwabe, 62435, as - Schwabe Camping CEE-Adapterleitung Caravan mit 1, 5m Polyurethanleitung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
53
€ 6,70*
ab € 12,52*
€ 17,62*
€ 4,00*
ab € 14,67*
€ 20,97*
6 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 13,52*
€ 20,97*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 17,77*
€ 25,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
61408
ab € 11,46*
Ähnlich
as - Schwabe
61391
ab € 15,84*
Ähnlich
as - Schwabe
60486
ab € 8,67*
Ähnlich
as - Schwabe
60488
ab € 9,08*
Ähnlich
as - Schwabe
62436
ab € 17,24*
Ähnlich
as - Schwabe
61483
ab € 13,48*
Ähnlich
as - Schwabe
60483
ab € 14,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.