Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe CEE Schukostecker Adapterleitung 230V 16A 1,5m H07BQ-F 3G2,5 IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-62436
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     62436
EAN/GTIN:
     4011160624360
Suchbegriffe:
CEE Adapterleitung
H07BQ-F
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel

CEE Adapterleitung

  • Adapter: Sofort den richtigen Adapter griffbereit. Betreiben Sie Ihre handelsüblichen Elektronikartikel auf Ihrem Boot
  • Material: Die 1,5 m PUR-Leitung H07BQ-F 3G2,5 in orange sorgt für die nötige Reichweite. Durch die Schutzart IP44 und den Schutzdeckel ist der CAdapter auch im Außenbereich einsetzbar.
  • Sicherheit: Unsere Produkte sind nach aktuellen Sicherheitsstandards geprüft. Zusätzliche bieten unsere Adapter eine Schutzkappe, dadurch auch eine hohe Langlebigkeit
  • Verschluss: Praktisches Klettband zum einfachen Verstauen der Leitung im Wohnmobil oder Wohnwagen. Kein Kabelchaos mehr. Mit integrierter Aufhängung.
  • geprüft nach DIN VDE 0620-2-1, IEC 60309, DIN EN 50525-2
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation. Made in Germany
  • Wohnwagen: Ihr ideales Camping Zubehör. Verwenden Sie Ihre Eurostecker jetzt auch im Camping-Urlaub. Durch die Kompaktheit auch sehr einfach zu verstauen. Für alle gängigen Wohnmobile und Wohnwägen. Auch auf Booten einsetzbar
Weitere Informationen:
Material:
Gummi
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Farbe:
Orange
Schutzart:
IP44
Leitungstyp:
H07BQ-F
Länge:
1,5 m
Kabelquerschnitt:
2,5 mm²
Adernanzahl:
3 - adrig
Weitere Suchbegriffe: Verlängerungsschnur, h07bq-f 3g2,5 as schwabe, stromverlängerungskabel 1,5m, stromverlängerungskabel schutzkontakt, Anhänger Adapter, Caravan Stecker, Caravan Kupplung, Anhängeradapter, Anhängerkupplung, Adapterstück, KFZ Adapater, Camping Adapater, Campingadapter, Caravanadapter, Caravanstecker, Caravankupplung, Universal Adapater, Universaladapter, CEE Adapater, Starkstromadapter, Starkstromanschluss, CEE Adapter, CEE Anschluss, Camping Stromanschluss, Camping Stromversorgung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
62435
ab € 12,58*
Ähnlich
as - Schwabe
61408
ab € 11,41*
Ähnlich
as - Schwabe
61391
ab € 15,83*
Ähnlich
as - Schwabe
60486
ab € 8,67*
Ähnlich
as - Schwabe
60488
ab € 9,11*
Ähnlich
as - Schwabe
61483
ab € 13,56*
Ähnlich
as - Schwabe
60483
ab € 14,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.