Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindström RX 8148 ESD Seitenschneider 135.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2887238-BP
Hersteller:
     LINDSTRÖM
Herst.-Nr.:
     RX 8148
EAN/GTIN:
     7314150103119
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Lindström RX 8148 ESD Seitenschneider 135.5 mm

Seitenschneider, RX-Serie, spitze, angeschliffene Backen

Ausstattung:
Präzisions-Seitenschneider mit ovalen Backen, der im Zuge des ERGO™-Prozesses entwickelt wurde
2-Komponenten-Ergo-Griffe mit thermoplastischer Oberfläche auf hartem Polypropylen für optimalen Halt
Schnitt/Wate: Ultra-Flush®
Die angegebene Schneidkapazität gilt für Kupferdraht
Hochleistungs-Stahllegierung
Der numerisch kontrollierte Maschinenschliff garantiert Schneidwinkelgenauigkeit und -kontakt; erhöht die Belastbarkeit und Haltbarkeit des Werkzeugs
Induktionsgehärtete Schneidkanten, 63-65 HrC
Reibungsmindernde Schraubverbindung, welche die Linientreue der Schneidkanten erhöht
ESD-sichere Griffe aus synthetischem Zwei-Komponenten-Material
Öffnungsfeder, welche die Spannung während des Arbeitszeitraums begrenzt und in drei verschiedene Positionen eingestellt oder herausgenommen werden kann
Besonders geeignet für Arbeiten an Kabelbäumen und für Bestückungsaufgaben an Leiterplatten

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Zangen): ESD · Gewicht: 68 g · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: brüniert · Produktabmessung, Länge: 135.5 mm · Schneidhärte: 65 HRC · Weitere technische Daten: Schneidkapazität: 0.1 - 0.8 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
135.5 mm
Marke:
Lindström
Anwendungsbereich (Zangen):
ESD
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
brüniert
Herst.-Teilenr.:
RX 8148
Schneidhärte:
65 HRC
Gewicht:
68 g
Produkt-Art:
Seitenschneider
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 52,34*
€ 67,05*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 52,34*
€ 67,05*
€ 5,90*
ab € 46,30*
€ 69,98*
€ 4,80*
ab € 57,21*
€ 72,59*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 66,64*
€ 84,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,63*
€ 100,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,55*
€ 99,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,74*
€ 94,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,41*
€ 88,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,42*
€ 84,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 71,05*
€ 84,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,64*
€ 79,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.