Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 283-820250 Herst.-Nr.: RX 8148 EAN/GTIN: 7314150103119 |
| |
|
| | |
| Aus Hochleistungs-Kugellagerstahl gefertigt, brüniert. Schneiden und Backen computergeschliffen, dadurch höchste Präzision und konstante Qualität. Merkmale:- ergonomisch verlängerte Griffe mit Öffnungsfeder
- höchste Präzision und Qualität
- Griffe aus ESD-sicherem, 2- Komponenten-Material
- mit Öffnungsfeder
Weitere Informationen: | | Typ/Kopf: | RX 8148/breit, abgeflacht | Schneidleistung Cu: | 0,1-0,8 mm | Gewicht: | 7 g | Wate: | Ultra=ohne Wate | Länge: | 135,5 mm | Härte: | 63-65 HRC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multifunktions Schneider, Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, Seitenschneider, VDE-Seitenschneider, lindström elektronik-seitenschneider, elektronik seitenschneider, elektronik-seitenschneider mit facette, RX 8148, LIN-RX8148, BELRX8148, RX8142, Electronicseitenschneider, Electroniczange, Elektronikzange, Lindström-ESD-Seitenschneider, ESD-Seitenschneider |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 45,69* | € 70,01* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 52,51* | € 70,44* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 53,82* | € 71,04* | | | | Lager 283 | | | | | | € 4,80* | ab € 57,57* | € 73,59* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 57,46* | € 73,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 283 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 283 | | Versand: Lager 283 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|