Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindström 8147 ESD Seitenschneider 110.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2887224-BP
Hersteller:
     LINDSTRÖM
Herst.-Nr.:
     8147
EAN/GTIN:
     7314150051083
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Lindström 8147 ESD Seitenschneider 110.5 mm

Seitenschneider, 80er Serie, spitze angeschliffene Backen

Ausstattung:
Präzisions Seitenschneider mit spitz zulaufendem, abgeflachtem Kopf, 80er-Serie
ESD-sichere Griffe aus synthetischem Material mit Öffnungsfeder
Schnittformen: Flush®
Angabe der Schneidkapazität bezieht sich auf Kupfer
Geeignet zum Schneiden von Kupferdrähten
Werkstoff: Hochleistungs-Stahllegierung
Phosphatiert
Präzisionsgeschliffene Schneidkanten für eine besonders lange Lebensdauer und einen sauberen Schnitt
Induktionsgehärtete Schneiden mit einem hohen Härtegrad (63-65 HRC)
Reibungsmindernde Schraubverbindung für glatte Schnitte ohne Überlappen der Schenkel
Ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen oder für Nacharbeiten

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Zangen): ESD · Gewicht: 46 g · Material: Stahl · Produktabmessung, Länge: 110.5 mm · Schneidhärte: 65 HRC · Weitere technische Daten: Schneidkapazität: 0.1 - 1.0 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
110.5 mm
Marke:
Lindström
Anwendungsbereich (Zangen):
ESD
Material:
Stahl
Herst.-Teilenr.:
8147
Schneidhärte:
65 HRC
Gewicht:
46 g
Produkt-Art:
Seitenschneider
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 31,72*
€ 49,44*
€ 4,90*
ab € 38,17*
€ 51,17*
€ 4,00*
ab € 39,30*
€ 51,67*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 43,22*
€ 56,16*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 51,84*
€ 67,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,09*
€ 79,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,01*
€ 78,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,78*
€ 75,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,34*
€ 70,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,55*
€ 67,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,20*
€ 66,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,84*
€ 61,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
8148
ab € 35,74*
Zubehör
Bahco
8156
ab € 33,20*
Zubehör
Bahco
8157
ab € 34,75*
Zubehör
Bahco
8158
ab € 42,78*
Zubehör
Bahco
8130-50/SUPR SPRING
ab € 4,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.