Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 8148 Zange Diagonale Zange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 8148 Zange Diagonale Zange
Bahco 8148 Zange Diagonale Zange
Artikel-Nr.:
     CIDE6-72602074
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     8148
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
1
Merkmale
Typ
Diagonale Zange
Klemmbacke Weite
10 mm
Klemmbacke Länge
10 mm
Klemmbacke Dicke
6 mm
Material
Stahl
Handgrifffarbe
Gelb
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
110 mm
Gewicht
45 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,55*
€ 64,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,83*
€ 62,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 30 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
8147
ab € 31,21*
Zubehör
Bahco
8156
ab € 32,84*
Zubehör
Bahco
8157
ab € 34,30*
Zubehör
Bahco
8158
ab € 42,26*
Zubehör
Bahco
8130-50/SUPR SPRING
ab € 4,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.