Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testboy 62901000 Endoskop Sonden-Ø: 6 mm Sonden-Länge: 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2885792-BP
Hersteller:
     Testboy
Herst.-Nr.:
     62901000
EAN/GTIN:
     4028532102807
Suchbegriffe:
Flexibles Endoskop
Akku-Inspektionskamera
Inspektions-Kamera
Inspektionskamera
Testboy 62901000 Endoskop Sonden-Ø: 6 mm Sonden-Länge: 2 m

Testboy TV 280 mobile Endoskopkamera

Die mobile Endoskopie-Kamera TV 280 verfügt über einen 4,3"-LCD-Monitor mit Steuertasten und ein zwei Meter langes flexibles Kabel, das seine Form behält. Dadurch eignet sie sich ideal für die Erkundung schwer zugänglicher Stellen – dank einstellbarer Helligkeit und LED-Beleuchtung auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Nasse Umgebungen stellen für die TV 280 kein Problem dar, denn sie ist gegen Feuchtigkeit geschützt.

Ausstattung:
Endoskopkamera mit LCD-Display
Abnehmbares, halbstarres Kabel
Mit 4,3“ Full HD-Display für eine Echtzeit-Ansicht
Aufnahme von Fotos und Videos der Untersuchung möglich
Integrierte 8 LEDs mit einstellbaren Helligkeitsstufen
LED-Taschenlampe
Versch. Kabellängen möglich
IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)

Technische Daten:
Gewicht: 250 g · Kamera-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel · Produktabmessung, Breite: 175 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 120 mm · Sichtfeld: 70 ° · Sonden-Länge: 2 m · Sonden-Ø: 6 mm

Lieferumfang:
Bereitschaftstasche
2 m Kabel
Haken
Haltemagnet
Spiegelaufsatz
SD-Karte

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 120 x 175 x 30 mm
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Länge:
120 mm
Produktabmessung, Breite:
175 mm
Marke:
Testboy
Kamera-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Typ (Hersteller-Typ):
TV 280
Sonden-Ø:
6 mm
Sonden-Länge:
2 m
Sichtfeld:
70 °
Gewicht:
250 g
Produkt-Art:
Endoskop
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: Videoendoskop, Videoskop, videoendoskop 6mm, flexibles endoskop, Testboy, 62901000, TV 280, schwanenhalskamera, schwanenhals
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 70,11*
€ 82,97*
7 Tage
36
€ 5,99*
ab € 69,12*
€ 82,97*
4 Tage
27
Frei Haus
ab € 70,00*
€ 82,99*
5 Tage
36
€ 8,90*
ab € 72,30*
€ 85,50*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 119,17*
€ 137,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,67*
€ 163,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,77*
€ 161,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,27*
€ 155,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,98*
€ 148,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,17*
€ 141,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.