Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testboy Testboy Profi III DUO Zweipoliger Spannungsprüfer CAT IV 1000 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2885780-BP
Hersteller:
     Testboy
Herst.-Nr.:
     61309000
EAN/GTIN:
     4028532200329
Suchbegriffe:
Durchgangsprüfer
Spannungsprüfer
durchgangsprüfer testboy
durchgangsprüfer
Testboy Testboy Profi III DUO Zweipoliger Spannungsprüfer CAT IV 1000 V

Testboy Profi III DUO Zweipoliger Spannungsprüfer

Er überzeugt durch seine Anwenderfreundlichkeit, die stabile, sichere Bauform und erfüllt alle Anforderungen, die ein Kenner an moderne Spannungsprüfer stellt. Dank der höchsten – bei Spannungsprüfern nahezu einzigartigen – Sicherheitsstufe CAT IV 1000 V sorgt er für eine höchstmögliche Sicherheit und eignet sich auch für Prüfungen an Hybrid- und Elektrofahrzeugen sowie Photovoltaikanlagen.

Ausstattung:
Gleichspannung von 6 V bis 1500 V mit Polaritätsanzeige
Wechselspannung von 6 V bis 1000 V
Anzeige von Spannung ohne Batterie möglich
Automatische Prüfbereichswahl
Einpolige Phasensuche
Zweipolige Drehfeldprüfung
Prüfungen ohne Fingerkontakt
Durchgangsprüfung 0 – 500 k Ohm
Warnung vor lebensbedrohlichen Spannungen ab 50 V AC / 120 V DC
Einfache Anpassung an Steckdosenmaße
Abschraubbare 4 mm Prüfspitzenadapter
Unverlierbarer Prüfspitzenschutz
Staubdicht und strahlwassergeschützt
Beleuchtetes LC-Display
Auto-Power-ON/Off-Funktion
TÜV/GS geprüft und zugelassen
CAT IV 1000 V nach DIN EN 61243-3:2014

Technische Daten:
Messbereich V/AC max.: 1500 V · Messbereich V/AC min.: 6 V · Messkategorie (LOV): CAT IV 1000 V · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Messbereich V/AC:
6 bis 1500 V
Marke:
Testboy
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messkategorie (LOV):
CAT IV 1000 V
Typ (Hersteller-Typ):
Testboy Profi III DUO
Messbereich V/AC max.:
1500 V
Messbereich V/AC min.:
6 V
Produkt-Art:
Zweipoliger Spannungsprüfer
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: spannungsprüfer cat iv, Testboy, 61309000, Testboy Profi III DUO, spannungstester, stromtester
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
24
Frei Haus
ab € 70,70*
€ 84,21*
2 Tage
24
€ 5,59*
ab € 70,80*
€ 84,29*
2 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 76,76*
€ 91,80*
6 Tage
33
€ 5,99*
ab € 76,24*
€ 91,99*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 96,78*
€ 115,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,60*
€ 137,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,63*
€ 136,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,93*
€ 129,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,88*
€ 123,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 103,26*
€ 122,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,78*
€ 115,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.