Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungs-/Durchgangsprüfer PROFI III DUO 6-1000 V AC/6-1500 V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000828088
Hersteller:
     Testboy
Herst.-Nr.:
     TB Profi III DUO
EAN/GTIN:
     4028532200329
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchgangsprüfer
Spannungsprüfer
durchgangsprüfer testboy
durchgangsprüfer
zweipolig · mit 13-fach LED Anzeige und LC-Display (beleuchtet) · Spannungserkennung optisch und akustisch · einpolige Phasensuche · zweipolige Drehfeldprüfung · Durchgangsprüfung · automatische Bereichswahl · Messstellenbeleuchtung · Data Hold Funktion Technische Daten: Nennspannungsbereich: 6 bis 1000 V AC / 6 bis 1500 V DC Frequenzbereich: 40 bis 400 Hz Phasenprüfung Pol: > 100 V AC Durchgangsprüfung: 0 bis 500 kΩ Schutzart: IP64 Überspannungskategorie: CAT IV 1000 V Weitere technische Eigenschaften: · Arbeitsweise: zweipolig · Schutzart: IP64 · Durchgangsprüfung: LED/Summer · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Nennspannungsbereich:
6-1000 V AC/6-1500 V DC
Messkategorie:
CAT IV 1000 V
Modell:
Profi III DUO
Marke:
TESTBOY
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
BatterieV - relevant
Elektrogerät:
ja
BatterieV - relevant:
ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: spannungsprüfer cat iv, FI-Tester, Leitungsprüfer, Messgeräte, Phasenprüfer
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
23
Frei Haus
ab € 70,16*
€ 84,18*
Lager 4BULW
22
€ 5,59*
ab € 71,00*
€ 84,27*
1 Tag
unbekannt
€ 5,50*
ab € 76,86*
€ 91,81*
5 Tage
31
€ 5,99*
ab € 76,16*
€ 92,00*
€ 5,95*
ab € 76,86*
€ 94,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,27*
€ 100,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,51*
€ 99,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,73*
€ 93,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,51*
€ 91,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,00*
€ 84,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.