| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000828088 Herst.-Nr.: TB Profi III DUO EAN/GTIN: 4028532200329 |
| | |
|
| | |
| zweipolig · mit 13-fach LED Anzeige und LC-Display (beleuchtet) · Spannungserkennung optisch und akustisch · einpolige Phasensuche · zweipolige Drehfeldprüfung · Durchgangsprüfung · automatische Bereichswahl · Messstellenbeleuchtung · Data Hold FunktionTechnische Daten:Nennspannungsbereich: 6 bis 1000 V AC / 6 bis 1500 V DCFrequenzbereich: 40 bis 400 HzPhasenprüfung Pol: > 100 V ACDurchgangsprüfung: 0 bis 500 kΩSchutzart: IP64Überspannungskategorie: CAT IV 1000 VWeitere technische Eigenschaften:· Arbeitsweise: zweipolig· Schutzart: IP64· Durchgangsprüfung: LED/Summer· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Nennspannungsbereich: | 6-1000 V AC/6-1500 V DC | Messkategorie: | CAT IV 1000 V | Modell: | Profi III DUO | Marke: | TESTBOY | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 77,27* | € 92,04* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 77,50* | € 92,14* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 76,64* | € 92,23* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 77,06* | € 94,85* | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 79,87* | € 95,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|