Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce DisplayPort / DVI Adapterkabel DisplayPort Stecker, DVI-D 24+1pol. Stecker 1.80 m Schwarz RF-5771518


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2885759-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5771518
EAN/GTIN:
     4064161258553
Suchbegriffe:
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
DVI Kabel auf Displayport
Displayport Kabel auf DVI
Renkforce DisplayPort / DVI Adapterkabel DisplayPort Stecker,DVI-D 24+1pol. Stecker 1.80 m Schwarz RF-5771518 PVC-Mantel DVI-Kabel

renkforce DisplayPort auf DVI Adapterkabel 1.80 m

DisplayPort-Stecker auf DVI-D-Stecke
DisplayPort-Standard: DisplayPort 1.1v
Abschirmung: Doppelt geschirmt

Bietet digitales Full HD sowie eine höhere Übertragungsrate durch Dual Link. Dieses digitale HD-Kabel wandelt DisplayPort-Signale in DVI-Signale um und ist ideal für den Anschluss von Geräten mit einer DisplayPort-Schnittstelle an einen HD-fähigen Fernseher, Projektor oder Monitor mit DVI-Schnittstelle.

Ausstattung:
Betriebstemperatur -20 ~ +80 Grad C im Bereich
Lagertemperatur -10 ~ +60 Grad C im Bereich
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb 10 ~ 85%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 10 ~ 85%

Technische Daten:
AWG: 30 · Abschirmung: Geflechtsschirmung · Anschluss-Typ: DisplayPort,DVI · Anschlüsse: DisplayPort Stecker,DVI-D 24+1pol. Stecker · Auflösung Video optisch: 1920 x 1080 Pixel · Auflösungen (max.): Full HD 1080p @ 60 Hz · Frequenz (max.): 60 Hz · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: DisplayPort,Monitor · Kabel-Ausführung: Adapterkabel · Kabel-Besonderheiten: PVC-Mantel · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: DisplayPort 1.1 · Kabellänge: 1.80 m · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Signalfluss: Unidirektional (A→B) · Spezifikation: DisplayPort 1.2 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: DisplayPort auf DVI 24+1pol.

Lieferumfang:
Kabel

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1.80 m
Kabel-Ausführung:
Adapterkabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Frequenz (max.):
60 Hz
Marke:
Renkforce
Kabel-Version:
DisplayPort 1.1
Kabel-Anwendung:
DisplayPort | Monitor
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschlüsse:
DisplayPort Stecker | DVI-D 24+1pol. Stecker
Kabel-Besonderheiten:
PVC-Mantel
Farbe:
schwarz
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
DisplayPort auf DVI 24+1pol.
Auflösungen (max.):
Full HD 1080p @ 60 Hz
Signalfluss:
Unidirektional (A→B)
Spezifikation:
DisplayPort 1.2
Anschluss-Typ:
DisplayPort | DVI
AWG:
30
Auflösung Video optisch:
1920 x 1080 Pixel
Abschirmung:
Geflechtsschirmung
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
DVI-Kabel
Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, dvi kabel auf displayport 1,8m, adapterkabel dvi, displayport kabel auf dvi renkforce, Renkforce, RF-5771518, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel, monitor anschluss
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
40
Frei Haus
ab € 5,29*
€ 8,25*
€ 4,00*
ab € 5,33*
€ 8,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.