Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-5771506 Filament TPU antibakteriell, flexibel, hohe Zugfestigkeit 1.75 mm 1 kg Transpare


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2885753-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5771506
EAN/GTIN:
     4064161258492
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Renkforce RF-5771506 Filament TPU antibakteriell,flexibel,hohe Zugfestigkeit 1.75 mm 1 kg Transparent-Gelb 1 St.

3D Filament TPU, antibakteriell, 1 kg, transparent gelb

99% Antibakteriell und schimmelsicher
Biegsames Gefüge mit hoher Härte und guter Widerstandsfähigkeit

99% antibakterielle Wirkung und Schimmelfestigkeit bis Klasse 0. Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten wie z.B. Schuhe, Schuheinlagen, Maschinenbau, Sportartikel, medizinische Behandlungen.

Ausstattung:
Antibakteriell und schimmelsicher: 99% antibakterielle Wirkung und Schimmelfestigkeit bis Klasse 0.
Biegsames Gefüge mit hoher Härte und guter Widerstandsfähigkeit
Robust und langlebig, verschleißresistent
Schneller Druck: Optimaler Kompromiss aus Temperatur und Viskosität sorgt für hochgradiges Fließvermögen, gute Festigkeit und Formbarkeit

Technische Daten:
Beheiztes Druckbett nötig: Ja · Drucktemperatur max.: 230 °C · Drucktemperatur min.: 200 °C · Filament-Durchmesser: 1.75 mm · Filament-Farbe: Transparent-Gelb · Filament-Material: TPU · Filament-Material-Eigenschaft: antibakteriell,flexibel,hohe Zugfestigkeit · Gewicht: 1 kg

Lieferumfang:
TPU, antibakteriell, transparent gelb (1 kg)

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Renkforce
Filament-Durchmesser:
1.75 mm
Filament-Farbe:
Transparent-Gelb
Filament-Material:
TPU
Filament-Material-Eigenschaft:
antibakteriell | flexibel | hohe Zugfestigkeit
Beheiztes Druckbett nötig:
Ja
Drucktemperatur max.:
230 °C
Drucktemperatur min.:
200 °C
Gewicht:
1 kg
Produkt-Art:
Filament
Weitere Suchbegriffe: Filament, tpu filament gelb, 3d druck materialien, 3d druck material tpu, Renkforce, RF-5771506
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 31,63*
€ 45,03*
1 Tag
93
Frei Haus
ab € 32,84*
€ 45,05*
Lager 102
93
Frei Haus
ab € 37,45*
€ 51,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,01*
€ 60,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.