Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2875673-BP Herst.-Nr.: 26636F EAN/GTIN: 4043718303083 |
| |
|
|  |  |
 | inLine Strom Adapter [1x ATX-Stecker 6pol. - 1x ATX-Buchse 6pol.]
InLine Grafikkarten Stromadapter intern, ATX 6pol Stecker / Buchse (gedreht
Grafikkarten Stromadapter intern, ATX 6pol Stecker / Buchse (gedreht)
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): ATX-Stecker 6pol. · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): ATX-Buchse 6pol. · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Kabel-Anwendung: Strom · Kabel-Ausführung: Adapter · Steckerausführung: gerade
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Ausführung: | Adapter | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | ATX-Stecker 6pol. | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | ATX-Buchse 6pol. | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | Strom | Steckerausführung: | gerade | Produkt-Art: | Strom Adapter |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 4,64* | € 7,01* |  |  |  | | |  | | 9 |  | € 6,95* | ab € 5,13* | € 7,03* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 6,75* | € 9,98* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 6,84* | € 9,99* |  |  |  |  | | 5 Tage |  | | 1 |  | € 1,00* | ab € 13,88* | € 19,41* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|