Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YALE YCB/070/BB2 Geldkassette (B x H x T) 300 x 90 x 240 mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2866220-BP
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     YCB/070/BB2
EAN/GTIN:
     5052847108956
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette
YALE YCB/070/BB2 Geldkassette (B x H x T) 300 x 90 x 240 mm Schwarz

Geldkassette XL

Abnehmbares Innenfach
Flexibel einsetzbar
Versenkbarer Tragegriff

Mit Schliesszylinder: Die Geldkassette wird mit 2 Schlüsseln geliefert.
Einfach zu transportieren: Eingebauter praktischer Tragegriff für den einfachen Transport.
Robuste Geldkassette: strapazierfähige, pulverbeschichtete Oberfläche in mattschwarzer Ausführung für eine lange Nutzungsdauer.
Gut organisiertes Bargeld: Das herausnehmbare Innenfach sorgt für gut sortiertes Bargeld.

Ausstattung:
Abnehmbares Innenfach für eine perfekte Organisation des Geldes · Platzsparend · Ideal für Veranstaltungen.

Technische Daten:
Anzahl Geldscheinfächer: 1 · Anzahl Münzfächer (Details): 6 · Gewicht: 1.65 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 300 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Tiefe: 240 mm · Weitere technische Daten: Abm. innen: 88 x 298 x 238 mm

Lieferumfang:
1 x Geldkassette,2 x mechanische Schlüssel.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 300 x 90 x 240 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
240 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
300 mm
Marke:
YALE
Anzahl Geldscheinfächer:
1
Anzahl Münzfächer (Details):
6
Gewicht:
1.65 kg
Produkt-Art:
Geldkassette
Weitere Suchbegriffe: geldzählkassette 300x240x90mm, geld kassette, YALE, YCB/070/BB2, Diebstahlsicherung, Geldkassetten, Geldaufbewahrung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 16,10*
€ 22,84*
€ 4,00*
ab € 16,02*
€ 22,84*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.