Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hekatron FH.Genius Funk-Handtaster batteriebetrieben, netzbetrieben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2865651-BP
Hersteller:
     Hekatron
Herst.-Nr.:
     31-5000013-01-03
EAN/GTIN:
     4260432550085
Suchbegriffe:
Brandmelder
Feueralarm
Feuermelder
Handfeuermelder
Hekatron FH.Genius Funk-Handtaster batteriebetrieben,netzbetrieben

Funkhandtaster für Funksystem Genius

Manueller Hausalarm und Funk-Interface in einem Gerät
Für Funksystem Genius
Demontageerkennung

Zwei in einem:
Manueller Hausalarm und Funk-Interface in einem Gerät.

Anwendung „Hausalarm“:
Der Funkhandtaster Genius ergänzt die Funk-Rauchwarnmelder Genius Plus X/Hx mit Funkmodul FM.Pro/Pro X und/oder FM.Basis/Basis X um eine manuelle Alarmierung. Bei frühzeitig erkannten Bränden kann direkt und manuell per Knopfdruck alarmiert werden. Somit können Personen im Gefahrenfall noch schneller gewarnt werden.

Anwendung „Funk-Interface“:
Zum einen kann der Funkhandtaster über die integrierte Schnittstellen Alarme in das eigene Funknetzwerk per Funk weiterleiten, zum anderen aus dem eigenen Funknetzwerk Alarm- und Statusmeldungen an externe Geräte und Systeme per Draht weiterleiten. Alarm- und Statusmeldungen können über den Funkhandtaster Genius lokal und extern quittiert werden.

Montage:
Der Funkhandtaster Genius sollte als manuelle Alarmauslösung gut sichtbar und frei zugänglich 1,4 m (±0,2 m) über dem Fußboden an der Wand mit beiliegendem Befestigungsset montiert werden. Bei der Benutzung als Funk-Interface muss sich der Funkhandtaster lediglich in Funkreichweite der Rauchwarnmelder Genius Plus X/Hx mit Funkmodulen FM.Pro/Pro X und/oder FM.Basis/Basis X befinden.

Nachrüstung Funkhandtaster
Die Einbindung in ein bestehendes Funksystem Genius ist jederzeit möglich.

Automatisches Ein-/Ausschalten
Der Funkhandtaster Genius wird beim Einsetzen der Abdeckplatte automatisch aktiv. Beim Abziehen der Abdeckplatte wechselt der Funkhandtaster seinen Bedienmodus, wird die Abdeckplatte um 180° gedreht wieder eingesteckt, schaltet sich der Funkhandtaster Genius automatisch nach 5 Minuten aus.

Ausstattung:
Manuelle Alarmauslösung der funkvernetzten Rauchwarnmeldern
Genius Plus X/Hx® lokal und über externe Steuerung
Quittierung von Alarmen und Statusmeldungen lokal und extern
Weiterleitung von Alarmen und Statusmeldungen per Draht und Funk
Ansteuerung von externen Geräten
Handtaster mit integriertem Funk
Nachrüstbar im Funknetzwerk Genius
70 Linien mit Identifikationscode
6 Sammelalarmlinien
„Einzel-Betrieb“-Funktion
Repeater
Kein Funksmog
Funkstreckenüberwachung
Demontageerkennung (nur Genius Plus X/Hx® und Funkmodul Pro)
Stummschaltung
Typische Batterielebensdauer 10 Jahre
Zwei fest eingebaute Batterien
Einsetzbar z. B. in Treppenhäusern, Fluren, Durchgängen (Fluchtbereich) usw.
Aufputzmontage.

Technische Daten:
Gewicht: 237 g · Produktabmessung, Breite: 130 mm · Produktabmessung, Höhe: 130 mm · Produktabmessung, Tiefe: 32 mm · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben,netzbetrieben · Weitere technische Daten: Frequenzbereich: 868,3 MHz SRD-Band
Versorgungsspannung (extern): 10 - 30 V DC
Spannungsversorgung (intern): 3,6 V Batterie Lithium Thionylchlorid 2 x 2,2 Ah
Alarmrelais/Statusrelais: 1Wechsler: max. Kontaktbelastung 30 V/1A (Externe Stromversorgung notwendig!)
Alarmeingang: Potentialfreier Kontakt (Externe Stromversorgung notwendig!)
Farbe: blau, ähnlich RAL 5005

Hinweis:
Zur Nutzung der Eingänge und Relais (Alarm- und Statusrelais) benötigt der Funkhandtaster eine externe Stromversorgung (10 - 30 V DC). Die eingebauten Batterien dienen nur dem Eigenbetrieb.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 130 x 130 x 32 mm
Produktabmessung, Tiefe:
32 mm
Produktabmessung, Höhe:
130 mm
Produktabmessung, Breite:
130 mm
Marke:
Hekatron
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben | netzbetrieben
Gewicht:
237 g
Produkt-Art:
Funk-Handtaster
Weitere Suchbegriffe: Handmelder, Rauchmelder, Rauchwarnmelder, rauchmelder funk akku, rauchmelder funk, rauchmelder, Hekatron, 31-5000013-01-03, FH.Genius, Brandmeldeanlagen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 162,59*
€ 196,09*
Frei Haus
ab € 161,44*
€ 196,09*
2 Tage
90
€ 5,90*
ab € 162,21*
€ 196,62*
€ 5,95*
ab € 173,64*
€ 207,50*
2 Tage
28
€ 6,40*
ab € 174,32*
€ 208,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,09*
€ 233,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,51*
€ 229,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,98*
€ 218,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,79*
€ 210,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,59*
€ 193,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.