| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2861766-BP Herst.-Nr.: 70.51.0.240.N032 EAN/GTIN: 8012823445083 |
| |
|
| | |
| Stromüberwachungsrelais Finder 70.51.0.240.N032 1 St.
Universal Stromüberwachungsrelais
1 Wechsler 10 A, für AC/DC Ströme 0.05…16 A, Multifunktion Versorgungsspannung 24…240 V AC/DC NFC-programmierbar
Universal-Stromüberwachung, Multifunktion, für Tragschiene 35 mm, 1 Wechsler für 10 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgSnO2, 35 mm breit, AC/DC-Stromüberwachung einstellbar, AC 50/60 Hz (0.05...16) A, über Wandler bis 600 A, DC (0.05...10) A, Hysterese 5...50% (1...99% Strombereichsüberwachung), Ein-Ausschaltverzögerungszeit (0.1...30) s, Einschaltsperrzeit (0.1...40) s, Versorgungsspannung 24...240 V AC/DC, Memory-Funktion wählbar, LED-Statusanzeige, Schutzart: IP 20, programmierbar mit Smartphone über NFC
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Finder | Typ (Hersteller-Typ): | 70.51.0.240.N032 | Produkt-Art: | Stromüberwachungsrelais | UKCA-konform: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Industrierelais, Phasenasymmetrierelais, Phasenfehlerrelais, Phasenfolge-Relais, Phasensequenzrelais, Phasenüberwachungsrelais, Überwachungsrelais, industrierelais finder, industrierelais, industrierelais 240v, Finder, 70.51.0.240.N032, überwachungsrelais, überwachungs relais |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 99,374* | € 107,644* | | | | | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 101,096* | € 108,726* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 95,70* | € 110,75* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 95,87* | € 110,76* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 155,85* | € 171,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|