| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-60476929 Herst.-Nr.: 70510240N032 EAN/GTIN: 8012823445076 |
| |
|
| | |
| Stromüberwachungsrelais mit NFC 70.51.0.240.N032 Universal-Stromüberwachung, Multifunktion, für Tragschiene 35 mm, 1 Wechsler für 10 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgSnO2, 35 mm breit, AC/DC-Stromüberwachung einstellbar, AC 50/60 Hz (0.05...16) A, über Wandler bis 600 A, DC (0.05...10) A, Hysterese 5...50% (1...99% Strombereichsüberwachung), Ein-Ausschaltverzögerungszeit (0.1...30) s, Einschaltsperrzeit (0. Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Mit abnehmbaren Klemmen: | nein | 1-Phasen-Unterstrom möglich: | ja | 3-Phasen-Unterstrom möglich: | nein | 1-Phasen-Überstrom möglich: | ja | 3-Phasen-Überstrom möglich: | nein | 1-Phasen-Fenster möglich: | ja | 3-Phasen-Fenster möglich: | nein | Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 88,10* | € 104,71* | | | | | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 99,804* | € 107,954* | | | | Lager 6012 | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 100,746* | € 109,046* | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 95,67* | € 111,05* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 104,16* | € 116,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 545,23* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|