Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bedea 39331183 Datenkabel CAT 7a S/FTP Orange 305 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2861580-BP
Hersteller:
     bedea
Herst.-Nr.:
     39331183
EAN/GTIN:
     4024608095738
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Bedea 39331183 Datenkabel CAT 7a S/FTP Orange 305 m

BEDEA Datenkabel S/FTP(1000-7A)4x2xAWG23/1-FRNC 305 m

BEDEA Datenkabel S/FTP(1000-7A)4x2xAWG23/1-FRNC 305 m.

Technische Daten:
AWG max.: 23 · Anzahl Adern (Teil 1): 8 x · Außen-Durchmesser: 7.3 mm · Frequenz (max.): 1000 MHz · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Orange · Isolationsmaterial: Polyolefin · Max. Liefermenge am Stück: 305 m · Meterware: Nein · Netzwerk-Spezifikation: CAT 7a · Paarverseilt (Teil 1): Ja · Schirmung (Netzwerkkabel): S/FTP · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): 60 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -20 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
305 m
Herstellerfarbe:
Orange
Frequenz (max.):
1000 MHz
Marke:
Bedea
Halogenfrei:
Ja
Isolationsmaterial:
Polyolefin
Schirmung (Netzwerkkabel):
S/FTP
Paarverseilt (Teil 1):
Ja
Herst.-Teilenr.:
39331183
Typ (Hersteller-Typ):
39331183
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 7a
AWG max.:
23
Außen-Durchmesser:
7.3 mm
Max. Liefermenge am Stück:
305 m
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
60 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-20 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
8 x
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Datenkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 503,3232*
€ 583,8127*
Frei Haus
ab € 434,83*
€ 584,35*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 547,49*
€ 635,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 635,75*
€ 756,54
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 626,97*
€ 746,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 606,78*
€ 722,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 580,04*
€ 690,25
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 547,49*
€ 651,51
pro Packung
1 Packung enthält 305 Meter (ab € 1,79505* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.