Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

econ connect KL3X014GEWSGN5 Litze 3 x 0.14 mm² Gelb, Weiß, Grün 5 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2861413-BP
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     KL3X014GEWSGN5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupferlitze
Litze
Litzen
litze gelb
econ connect KL3X014GEWSGN5 Litze 3 x 0.14 mm² Gelb,Weiß,Grün 5 m

Kupferlitze 3x0,14 5m gelb/weiß/grau 5m

Technische Daten:
Anzahl Adern (Teil 1): 3 x · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Gelb,Weiß,Grün · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Flache Ausführung,Flexibel · Litzenaufbau: 3 x 18 x 0,1 mm · Material (Details): Kupfer · Max. Liefermenge am Stück: 5 m · Meterware: Nein · Nennspannung: 500 V · Produktabmessung, Breite: 3.9 mm · Produktabmessung, Höhe: 1.3 mm · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.14 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): 85 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): 85 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: für Trix

Weitere Informationen:
Inhalt:
5 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
3 x 0.14 mm²
Herstellerfarbe:
Gelb | Weiß | Grün
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.14 mm²
Produktabmessung, Höhe:
1.3 mm
Produktabmessung, Breite:
3.9 mm
Marke:
econ connect
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Flache Ausführung | Flexibel
Herst.-Teilenr.:
KL3X014GEWSGN5
Typ (Hersteller-Typ):
KL3X0|ツ|14/5GEWSGR
Material (Details):
Kupfer
Nennspannung:
500 V
Max. Liefermenge am Stück:
5 m
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
85 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
85 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
3 x
Litzenaufbau:
3 x 18 x 0|ツ|1 mm
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: litze, litze 5m, econ connect, KL3X014GEWSGN5, KL3X0, 14/5GEWSGR, Schaltlitzte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
19
Frei Haus
ab € 5,90*
€ 9,85*
€ 4,00*
ab € 5,72*
€ 9,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,85*
€ 11,72
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,64*
€ 11,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,74*
€ 10,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,18*
€ 9,73
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,86*
€ 9,35
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,71*
€ 9,17
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,61*
€ 9,06
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,44*
€ 8,85
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,90*
€ 7,02
pro Packung
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 1,18* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.