Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staedtler Folienstift Lumocolor® non-permanent pen 316 316 C6-1 Rot, Blau, Grün, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2860966-BP
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     316 C6-1
EAN/GTIN:
     4007817099995
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Staedtler Folienstift Lumocolor® non-permanent pen 316 316 C6-1 Rot,Blau,Grün,Schwarz

Lumocolor® non-permanent pen 316 Non-permanent Universalstift F, Faltschachtel mit 10 Stück

Universalstift für fast alle Oberflächen
Für Overhead-Projektion geeignet
Feucht abwischbar von Folien
Wasserlösliche Tinte
Sekundenschnell trocken
Schaft und Kappe aus 97% aus PP-Rezyklat-Kunststoff
Airplane safe - automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug
Hohe Farbbrillanz
Schwarz ist lichtbeständig
Linienbreite F - Fein, ca. 0,6 mm
Nachfüllbar mit der Tankstelle 487 15

Feinschreiber Lumocolor® non-permanent pen 316 Non-permanent Universalstift , nachfüllbar, Ausführung Spitze: F-Spitze, ca. 0,6 mm, Art der Schreibflüssigkeit: geruchsarme Tinte, farbig Sortiert, lange Lebensdauer, Airplane safe - automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug, Hohe Farbbrillanz, Schwarz ist lichtbeständig, für Overhead-Projektion und fast alle Flächen, feucht abwischbar von Folien, wasserlösliche Tinte, schnelltrocknend, höchste Farbbrillanz, mit Clip, Schaft und Kappe aus 97% aus PP-Rezyklat-Kunststoff für lange Lebensdauer, Linienbreite F - Fein, ca. 0,6 mm, Nachfüllbar mit der Tankstelle 487 15,Gehäuse aus 97 % recyceltem Plastik, Farbe der Kappe: in Schreibfarbe, Material des Clips: PP-Rezyklat-Kunststoff, Farbe des Schaftes: grau, Ausführung des Inhalts mit Packung: Faltschachtel mit 6 St. je 1 x 316-2, -5, -3, -3, -9, -9

Technische Daten:
Clip vorhanden: Ja · Produkttypenbezeichnung: Lumocolor® non-permanent pen 316 · Schreibfarbe: Rot,Blau,Grün,Schwarz · Strichstärke: 0.6 mm · Typbezeichnung der Strichstärke: F · Werbliche Produkttypenbezeichnung: Lumocolor® non-permanent pen 316 · abwischbar: Ja · nachfüllbar: Ja · schnelltrocknend: Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
6 St.
Marke:
Staedtler
Clip vorhanden:
Ja
schnelltrocknend:
Ja
nachfüllbar:
Ja
Typbezeichnung der Strichstärke:
F
abwischbar:
Ja
Schreibfarbe:
Rot | Blau | Grün | Schwarz
Strichstärke:
0.6 mm
Produkttypenbezeichnung:
Lumocolor® non-permanent pen 316
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Lumocolor® non-permanent pen 316
Produkt-Art:
Folienstift
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Feinliner-Set, Feinschreiber-Set, Fineliner-Set, Folienschreiber, Folienstifte, OHP-Marker, OHP-Stift, folienschreiber staedler non-permanent 0,6mm, feinliner set, fasermaler set, Staedtler, 316 C6-1, Lumocolor® non-permanent pen 316, Overheadstift, Overheadstifte
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
1
€ 5,95*
ab € 4,43*
€ 7,11*
1
€ 6,78*
ab € 4,45*
€ 7,12*
1
€ 6,95*
ab € 4,53*
€ 7,45*
3
€ 4,00*
ab € 4,57*
€ 7,45*
Lager 102
11
1
Frei Haus
ab € 6,58*
€ 10,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.