Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassung 300 V/AC (max) Metz Connect 110175 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2860545-BP
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     110175
EAN/GTIN:
     4250184120414
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
Relaissockel
Fassung 300 V/AC (max) Metz Connect 110175 1 St.

Fassung 14-polig

Koppelrelais
Industrierelais
Leistungsrelais
Fassung
Relaisfassung
Sockel
Relaissockel
Schraubklemmen
BTR Netcom

14-polige Relaisfassung für handelsübliche Industrierelais mit Schraubanschlüssen. Alle Metallteile sind gegen großflächige Berührung verdeckt angeordnet. Die Relaisfassung ist passend zu MC274., Haltebügel optional, integrierte Schnellbefestigung für DIN-Schiene, Klemmenbezeichnung nach EN 50022, getrennter Ein- und Ausgang.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Betriebsspannung: 300 V/AC · Betriebsspannung max.: 300 V/AC · Gewicht: 63 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 27.20 mm · Produktabmessung, Höhe: 75 mm · Produktabmessung, Tiefe: 61.20 mm · Schutzart: IP20 · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): 0 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 27.20 x 75 x 61.20 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
61.20 mm
Produktabmessung, Höhe:
75 mm
Produktabmessung, Breite:
27.20 mm
Marke:
Metz Connect
Schutzart:
IP20
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Typ (Hersteller-Typ):
110175
Betriebsspannung:
300 V/AC
Betriebsspannung (Bereich):
300 V/AC (max)
Betriebsspannung max.:
300 V/AC
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
0 °C
Gewicht:
63 g
Produkt-Art:
Fassung
Weitere Suchbegriffe: btr relaissockel, relaissockel, Metz Connect, 110175, überwachungsrelais, überwachungs relais
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,76*
€ 2,58*
1
€ 5,46*
ab € 1,76*
€ 2,58*
1
€ 3,90*
ab € 2,01*
€ 2,93*
23 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,00*
€ 2,93*
Lager 102
16
1
Frei Haus
ab € 5,91*
€ 8,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
110189
ab € 0,3595*
Zubehör
Metz Connect
817133
ab € 3,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.