Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT 110175 Leistungsrelais Schwarz 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT 110175 Leistungsrelais Schwarz 1
METZ CONNECT 110175 Leistungsrelais Schwarz 1
Artikel-Nr.:
     CIDE7-38135939
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     110175
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
Relaissockel
14-polige Relaisfassung für handelsübliche Industrierelais mit Schraubanschlüssen. Alle Metallteile sind gegen großflächige Berührung verdeckt angeordnet. Die Relaisfassung ist passend zu R274.

- Haltebügel optional
- integrierte Schnellbefestigung für DIN-Schiene
- Klemmenbezeichnung nach EN 50022
- getrennter Ein- und Ausgang
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Pole
1
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
27.2 x 61.2 x 75 mm
Gewicht
63 g
Energie
AC Eingangsspannung
300 V
Stromstärke
10 A
Weitere Suchbegriffe: btr relaissockel, relaissockel
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,76*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
110189
ab € 0,3595*
Zubehör
Metz Connect
817133
ab € 3,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.