Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassung R274 14p. 110175


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
METZ CONNECT 110175 Leistungsrelais Schwarz 1
METZ CONNECT 110175 Leistungsrelais Schwarz 1
Artikel-Nr.:
     3517A-55284141
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     110175
EAN/GTIN:
     4250184120414
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
Relaissockel

Fassung R274 14p. 110175

14-polige Relaisfassung für handelsübliche Industrierelais mit Schraubanschlüssen. Alle Metallteile sind gegen großflächige Berührung verdeckt angeordnet. Die Relaisfassung ist passend zu MC274., Haltebügel optional, integrierte Schnellbefestigung für DIN-Schiene, Klemmenbezeichnung nach EN 50022, getrennter Ein- und Ausgang
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Funktionale Ergänzung möglich:
ja
Anzahl der Pins:
14
Breite:
27 mm
Höhe:
76 mm
Tiefe:
60,6 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: btr relaissockel, relaissockel, Relais-Zubehör, Sockelfassung, Sockel, Fassung
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,76*
€ 2,58*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 1,76*
€ 2,58*
1
€ 3,90*
ab € 2,01*
€ 2,93*
22 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,00*
€ 2,93*
10
€ 5,95*
ab € 2,11*
€ 2,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
110189
ab € 0,3595*
Zubehör
Metz Connect
817133
ab € 3,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.