Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überwachungsrelais 230 V/AC (max) 2 Wechsler Metz Connect 1102740570 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2860494-BP
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1102740570
EAN/GTIN:
     4251394620497
Suchbegriffe:
Überwachungsrelais
btr netcom überwachungsrelais
überwachungsrelais
überwachungsrelais spannungsüberwac...
Überwachungsrelais 230 V/AC (max) 2 Wechsler Metz Connect 1102740570 1 St.

Überwachungs-Relais EUW-F-C18 230 V AC

Mess-Relais
Überwachungs-Relais
Spannungsmessung
Spannungsüberwachung
Überspannung
Unterspannung
BTR Netcom

Überwachung von Gleich- oder Wechselspannungen in spannungsführenden Anlagen. Es wird ein Über- oder Unterschreiten der eingestellten Werte angezeigt und ein Schaltvorgang ausgelöst. Die integrierte 7-Segment-Anzeige informiert über die Fehlerursachen. Über eine manuelle Eingabe am Gerät lassen sich die zu messende Spannungsart (AC oder DC), zwei Messbereiche, ein oberer und ein unterer Schwellwert, die Ansprechverzögerung sowie der Fehlerspeicher (ein oder aus) einstellen. Eine Fehlerquittierung kann direkt am Gerät sowie über einen externen Kontakt erfolgen. Anschluss mit Federkraftklemmen (Push-In).

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Federkraftklemme · Betriebsspannung: 230 V/AC · Betriebsspannung max.: 230 V/AC · Gewicht: 200 g · Herstellerfarbe: Grau · Kontaktart (LOV): 2 Wechsler · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 69.30 mm · Produktabmessung, Tiefe: 60 mm · Schutzart: IP40 · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -5 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 50 x 69.30 x 60 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Tiefe:
60 mm
Produktabmessung, Höhe:
69.30 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
Metz Connect
Schutzart:
IP40
Anschluss (Bauelemente):
Federklemme
Kontaktart (LOV):
2 Wechsler
Typ (Hersteller-Typ):
1102740570
Betriebsspannung:
230 V/AC
Betriebsspannung (Bereich):
230 V/AC (max)
Betriebsspannung max.:
230 V/AC
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-5 °C
Gewicht:
200 g
Produkt-Art:
Überwachungsrelais
Weitere Suchbegriffe: Metz Connect, 1102740570, überwachungs relais
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 72,93*
€ 90,42*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 73,57*
€ 90,53*
Frei Haus
ab € 74,86*
€ 92,21*
Frei Haus
ab € 131,92*
€ 161,91*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 138,87*
€ 166,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,17*
€ 197,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,33*
€ 193,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,13*
€ 188,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,89*
€ 179,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,87*
€ 165,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.