Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell FIXETTO 18/38 S Professional Power X-Change Familie 4257785 Akkutacker Klammerntyp Typ 53 ohne Akku,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2859924-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4257785
EAN/GTIN:
     4006825668483
Suchbegriffe:
Akku-Nagler
Akkunagler
Akku-Tacker
Akkutacker
Einhell FIXETTO 18/38 S Professional Power X-Change Familie 4257785 Akkutacker Klammerntyp Typ 53 ohne Akku,ohne Ladegerät,mit Zubehör

Akku-Tacker FIXETTO 18/38 S

PressAir Technology
Robustes Getriebe
Einzel- und Serienauslösung
Ergonomischer Handgriff

Der Professional Akku-Tacker FIXETTO 18/38 S ist ein kraftvoller Helfer bei Renovierungs- und Dekorationsarbeiten. Ob beim Polstern von Möbeln, Tackern von Holzplatten oder Befestigen von Folien, Planen oder Dämmstoffen – mit dem Akku-Tacker kann je nach Arbeitsaufwand per Schussregler einfach zwischen Einzel- und Serienschuss gewählt werden. Als Mitglied der Power X-Change-Familie kann der FIXETTO 18/38 S mit allen Akkus und Ladegeräten der Systemfamilie kombiniert werden. Das robuste Getriebe und die wartungsfreie PressAir-Technology ermöglichen bis zu 60 Einschläge pro Minute, die Tiefeneinstellung sorgt für eine variable und exakte Einschlagtiefe der Klammern. Das große Magazin ist mit einer Füllstandsanzeige ausgestattet und hat eine Kapazität von maximal 100 Klammern. Per Knopfdruck kann es einfach geöffnet und nachgefüllt werden. Der Akku-Tacker kann mit 10 - 38 mm langen und 5,7 mm breiten Klammern benutzt werden. Die schlanke Bauform mit gummierten Seitenflächen und ergonomischem Softgrip gewähren eine angenehme Handhabung. Für eine optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereiches sorgt die beidseitig im Gehäuse integrierte LED-Beleuchtung.

Ausstattung:
Mitglied der Power X-Change Familie, 1x 18V Batterie notwendig
PressAir Technology: Wartungsfrei, ohne extra Kosten & Equipment
Robustes Getriebe ermöglicht bis zu 60 Schuss pro Minute
Umschaltbar zwischen Einzel- und Serienauslösung
Robuste Bauform mit ergonomischem Handgriff

Technische Daten:
Anzahl mitgelieferte Akkus: 0 · Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Betriebsspannung: 18 V · Elektrowerkzeug-Besonderheiten: ohne Akku,ohne Ladegerät,mit Zubehör · Gewicht: 2.78 kg · Klammerntyp: Typ 53 · Produktabmessung, Breite: 98 mm · Produktabmessung, Länge: 285 mm · Schlagzahl max.: 60 /min · Spannung: 18 V · Weitere technische Daten: Klammer Breite: 5,5-6,1 mm
Klammer Länge: 10-38 mm
Klammer Dicke:1,25 mm

Lieferumfang:
Inkl. 500 Klammern,Gürtelclip

Hinweis:
Lieferung ohne Akku und Ladegerät.
Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Abmessungen:
(L x B) 285 mm x 98 mm
Produktabmessung, Länge:
285 mm
Produktabmessung, Breite:
98 mm
Marke:
Einhell
Anzahl mitgelieferte Akkus:
0
Elektrowerkzeug-Besonderheiten:
ohne Akku | ohne Ladegerät | mit Zubehör
Klammerntyp:
Typ 53
Schlagzahl max.:
60 /min
Betriebsspannung:
18 V
Spannung:
18 V
Gewicht:
2.78 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Akkutacker
Weitere Suchbegriffe: einhell akku-tacker, akku tacker, Einhell, 4257785, FIXETTO 18/38 S Professional Power X-Change Familie
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
24
€ 6,90*
ab € 121,27*
€ 149,63*
Frei Haus
ab € 135,09*
€ 167,23*
€ 5,90*
ab € 138,06*
€ 168,72*
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 142,7864*
€ 174,3064*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 160,66*
€ 195,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,86*
€ 233,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,27*
€ 229,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,42*
€ 219,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,74*
€ 198,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,66*
€ 191,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Einhell
4511553
ab € 45,34*
Sonstiges
Einhell
4511526
ab € 96,21*
Sonstiges
Einhell
4512103
ab € 22,50*
Sonstiges
Einhell
4512112
ab € 86,10*
Sonstiges
Einhell
4512114
ab € 59,89*
Sonstiges
Einhell
4512097
ab € 17,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.